カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ホンダ(142)
- Altrider (アルトライダー)(60)
- 三菱ふそう(35)
- SMC(34)
- プロトブレンボ(24)
- オリエンタルモーター(21)
- TKG(21)
- BAHCO(バーコ)(20)
- エスコ(17)
- デュオ(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 三菱マテリアル(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- サンクリエイト(7)
- EVANS(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- NASTA(ナスタ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ahe」の検索結果

Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-14-0122
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-16-0122
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌々日出荷Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol 丸型コネクタ AHDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 9極 オス
AMPHENOL¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = プラグインシェルサイズ = 16定格電流 = 13AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 1.5 kV ac接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AHDハウジング材質 = サーモプラスチックポール形式 = 9PRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, AHD17-9-1939S
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷AHDシリーズMIL規格コネクタ。AmphenolのAHDシリーズMIL規格方式コネクタは、高い耐久性と振動及び腐食に対する耐性を備えています。最大挿抜回数100回の耐久性。EA477:EB477+DZ477極数9シリーズAHDソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55 → +125結線方法圧着コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, AHD16-9-1939S
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷AHDシリーズMIL規格コネクタ。AmphenolのAHDシリーズMIL規格方式コネクタは、高い耐久性と振動及び腐食に対する耐性を備えています。最大挿抜回数100回の耐久性。EA477:EB477+DZ477極数9シリーズAHDソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55 → +125結線方法圧着コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷Amphenol ワッシャは AHDP シリーズと併用されています。RoHS対応(2022年10月現在) スチール製仕様●併用可能製品:AHDP です●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT14●コード番号:224-5696アズワン品番65-7627-11
自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷Amphenol ワッシャは AHDP シリーズと併用されています。RoHS対応(2022年10月現在) スチール製仕様●種類:ワッシャ●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT14●コード番号:224-5698アズワン品番65-7593-52
丸型コネクタ 31極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Amphenol オスパネルコネクタ AHD シリーズは、制御下と非制御下のいずれかの環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●極数:31●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5597アズワン品番65-7607-76
丸型コネクタ 6極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Amphenol メスケーブルコネクタは 6 ポジション AHD シリーズを備え、制御下又は非制御下の環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHD●コード番号:224-5591アズワン品番65-7646-01
丸型コネクタ 14極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷。Amphenol メスケーブルコネクタは 6 ポジション AHD シリーズを備え、制御下又は非制御下の環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5593アズワン品番65-7594-26
丸型コネクタ 19極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Amphenol オスパネルコネクタは 19 ポジションロック AHD シリーズを備え、制御された環境条件と非制御環境条件のいずれかが存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5595アズワン品番65-7606-82
丸型コネクタ 9極 パネルマウント 1袋 200個入
AMPHENOL¥219,800税込¥241,7801袋(200個)7日以内出荷Amphenol オスケーブルコネクタは 9 ポジション、パネル取り付け AHD シリーズは、制御環境条件又は非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●極数:9●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHD●コード番号:224-5588アズワン品番65-7647-25
Conduit Adapter 90° for NW 17 / 19 / 26 1袋 120個入
AMPHENOL¥89,980税込¥98,9781袋(120個)7日以内出荷Amphenol バックシェル、コンジットスナップオーバーライトアングル。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5618アズワン品番65-7628-38
丸型コネクタ 31極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Amphenol メスパネルコネクタ 31 ポジションには、バヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●極数:31●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5599アズワン品番65-7594-30
丸型コネクタ 47極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Amphenol オスパネルコネクタ 47 ポジションには、バヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●極数:47●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5601アズワン品番65-7646-65
丸型コネクタ 19極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Amphenol オスケーブルコネクタには、19 ポジションにバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5603アズワン品番65-7646-21
丸型コネクタ 47極 パネルマウント
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Amphenol メスケーブルコネクタには、47 ポジションのバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●極数:47●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5610アズワン品番65-7592-97
丸型コネクタ 19極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Amphenol メスケーブルコネクタには、19 ポジションにバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5605アズワン品番65-7647-22
丸型コネクタ 23極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Amphenol メスケーブルコネクタには、23 ポジションにバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●極数:23●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5607アズワン品番65-7638-58
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:24 ISOBUSシリーズ AHDC04-24-PMT
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様オス・メス プラグシェルサイズ 24シリーズ ISOBUSIP保護等級 IP67パネルマウントフィッティング ありコードが含まれています あり仕上げ 黒色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, L717HDAH26POL2RM5
AMPHENOL1袋(70個)高密度プラグストレート基板、背面インサート長さ(mm)39.1幅(mm)13極数26シリーズL717HD定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCねじ付きインサート、ボードロックコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート