カテゴリ

  • 制御機器(5,445)
    • ナイロンコネクタ(543)
    • 基板用コネクタ(1,589)
    • コネクタ専用工具(18)
    • 受動部品その他関連用品(68)
  • 電気材料(378)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
定格電圧(V)
  • 1000(1)
定格電流(A)
  • 8(1)
  • 40(2)
  • 80(1)
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(870)
  • AMP(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • SMC(13)
  • RS PRO(425)
  • 小倉クラッチ(4)
  • HARAX(ハラックス)(3)
  • TRUMETER(2)
  • BULGIN(5)
  • ホンダ(8,469)
  • LAMP(スガツネ工業)(4,105)
  • 三菱ふそう(3,430)
  • ミツビシ(864)
  • MAZDA(マツダ)(646)
  • トヨタ(639)
  • モートーン(269)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(260)
  • SKC(環境測定)(255)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,475)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amp」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,894件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol H4TW0001 AMPHENOL

    Amphenol H4TW0001

    AMPHENOL(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    2008/2011NECハンドブックのすべての要件に適合。2014年に準拠した迅速かつ簡単な確実なスナップロックかん合。NECの要件に適合するシンプルなロック解除工具。長期的な耐紫外線性。RoHS準拠。低接触抵抗、低損失。現場組み立て用に準備
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360 AMPHENOL

    Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360

    AMPHENOL
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • L717HDE15P AMPHENOL

    L717HDE15P

    AMPHENOL
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • L77HDE15S AMPHENOL

    L77HDE15S

    AMPHENOL
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • 同軸ケーブル, BNC SMA AMPHENOL

    同軸ケーブル, BNC SMA

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
  • コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ AMPHENOL

    コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S

    AMPHENOL
    129税込142
    1袋(5個)
    欠品中
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)14.95高さ(mm)11.5タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)19.35RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • C016 20D003 100 12 AMPHENOL

    C016 20D003 100 12

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446

    AMPHENOL
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
    極数8シリーズRJF544ポート数1保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
  • Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス AMPHENOL

    Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス

    AMPHENOL
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 132-NUT SMA GLD AMPHENOL

    Amphenol 132-NUT SMA GLD

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ用ネジ ・ ナット
  • C016 20C003 100 12 AMPHENOL

    C016 20C003 100 12

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • B7771B3-ND3G-50 AMPHENOL

    B7771B3-ND3G-50

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル, SMA SMA AMPHENOL

    同軸ケーブル, SMA SMA

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • 丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
    サイズ端子:22DシリーズM39029定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品D38999丸形コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • C016 20D003 110 12 AMPHENOL

    C016 20D003 110 12

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol シールプラグ キャビティプラグ ATシリーズ オス A114017 AMPHENOL

    Amphenol シールプラグ キャビティプラグ ATシリーズ オス A114017

    AMPHENOL
    349税込384
    1袋(25個)
    当日出荷
    タイプシールプラグシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ

    AMPHENOL
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • C016 20H003 110 12 AMPHENOL

    C016 20H003 110 12

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタ AMPHENOL

    Amphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタ

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様タイプ = 六角ナットスレッドサイズ = 1/2 in - 28 UNEF素材 = 真鍮併用可能製品 = コネクタ仕上げ = ニッケル
  • MS3102A14S-2S AMPHENOL

    MS3102A14S-2S

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50

    AMPHENOL
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
    長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極

    AMPHENOL
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLF

    AMPHENOL
    459税込505
    1個
    当日出荷
    圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
    長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ(mm)2.76極数50定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ

    AMPHENOL
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW2P AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW2P

    AMPHENOL
    109税込120
    1袋(5個)
    当日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)10.45タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421

    AMPHENOL
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    Amphenolでは、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスD/CAT5e粉塵及び流体用途。通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。クイックプッシュプルカップリング衝撃、振動、牽引への耐性現場での配線作業や工具は不要です液体及び粉塵に対して密閉(IP68)
    極数8シリーズRJF544保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF

    AMPHENOL
    329税込362
    1個
    当日出荷
    D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
    長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
  • L77HDA26S AMPHENOL

    L77HDA26S

    AMPHENOL
    489税込538
    1個
    当日出荷
  • 905-117-5000 AMPHENOL

    905-117-5000

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B1551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    B1551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT06-2S AMPHENOL

    AT06-2S

    AMPHENOL
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ AMPHENOL

    同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ

    AMPHENOL
    879税込967
    1個
    当日出荷
    Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
    仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:チーズ●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5472アズワン品番65-7715-55
  • Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOL

    Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極

    AMPHENOL
    599税込659
    1袋(25個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス

    AMPHENOL
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOL

    M12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
...