カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amphenol bnc」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol BNCコネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    759税込835
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ AMPHENOL

    同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ

    AMPHENOL
    879税込967
    1個
    当日出荷
    Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
    仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:チーズ●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5472アズワン品番65-7715-55
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-75 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-75

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
    長さ(mm)32.5インピーダンス75Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプ同軸ソケットto同軸ソケットアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
  • Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート HD BNC ジャック - BNC - ジャック AMPHENOL

    Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート HD BNC ジャック - BNC - ジャック

    AMPHENOL
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = HD BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 3GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ AMPHENOL

    アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    Amphenol BNC ジャック -BNC プラグアダプタです Amphenol のストレート 50 の同軸プラグ - ジャックアダプタです。堅牢で信頼性の高いこのアダプタは、コネクタインターフェイス間で信号を転送するのに最適です。 特長と利点 ローレットロックリング 50 のインピーダンス 金めっきコンタクト 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 4 GHz
    仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3218アズワン品番65-7717-36
  • Amphenol BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol BNCコネクタ 基板取付 はんだタイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ 基板取付 はんだタイプ

    AMPHENOL
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ = PCBマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω パネルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω パネルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω パネルマウント はんだタイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω パネルマウント はんだタイプ

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金, 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 はんだタイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 はんだタイプ

    AMPHENOL
    68,980税込75,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル, BNC SMA AMPHENOL

    同軸ケーブル, BNC SMA

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
  • 同軸ケーブル, BNC BNC AMPHENOL

    同軸ケーブル, BNC BNC

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
  • 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック AMPHENOL

    同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5470アズワン品番65-7715-88
  • アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ 1袋 100個入 AMPHENOL

    アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    259,800税込285,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3216アズワン品番65-7615-40
  • Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル AMPHENOL

    Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル

    AMPHENOL
    389,800税込428,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀長さ = 33.7mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル AMPHENOL

    Amphenol 同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル

    AMPHENOL
    349,800税込384,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック 1袋 25個入 AMPHENOL

    同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック 1袋 25個入

    AMPHENOL
    29,980税込32,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
    仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5469アズワン品番65-7715-67
  • Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銅上にニッケル AMPHENOL

    Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銅上にニッケル

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 32.5mmボディめっき = 銅上にニッケルコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7771B3-ND3G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7771B3-ND3G-50

    AMPHENOL
    159,800税込175,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャック絶縁バルクヘッド/パネルアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクト、取り付け用のジャムナットを備えています。
    長さ(mm)32.5インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)銅上にニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B8073A1-ND3G-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B8073A1-ND3G-50

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
    長さ(mm)33インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)接続方向チーズ
  • Amphenol 031-10152-RFX アースラグ BNCコネクタ AMPHENOL

    Amphenol 031-10152-RFX アースラグ BNCコネクタ

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = アースラグ素材 = 真鍮コネクタタイプ = BNC併用可能製品 = BNCコネクタ仕上げ = 錫
  • Amphenol 202102 BNCコネクタ コネクタタイプ:N 真鍮 AMPHENOL

    Amphenol 202102 BNCコネクタ コネクタタイプ:N 真鍮

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ BNCコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ BNCコネクタ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    189,800税込208,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3224アズワン品番65-7717-30
  • Amphenol RFターミネータ, BNC, ソケット, 3GHz, 1W APH-HDBNCJ-T AMPHENOL

    Amphenol RFターミネータ, BNC, ソケット, 3GHz, 1W APH-HDBNCJ-T

    AMPHENOL
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様インタフェースタイプ = BNCオス・メス = メスボディ向き = ストレートインピーダンス = 75Ω動作周波数 = 3GHz定格電力平均 = 1Wコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T AMPHENOL

    Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T

    AMPHENOL
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
    定格電力(W)1インピーダンス75ΩインターフェースBNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック エッジマウント HD-BNCコネクタ, 034-1018 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック エッジマウント HD-BNCコネクタ, 034-1018

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
    サイズスタンダード種類同軸コネクタシリーズHD-BNC極性ノーマル材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法エッジ取り付けオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプエッジマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント HD-BNCコネクタ, 034-1030 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント HD-BNCコネクタ, 034-1030

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
    サイズスタンダードシリーズHD-BNC極性ノーマル材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4.5表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75

    AMPHENOL
    63,980税込70,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
    インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
  • Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-75 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-75

    AMPHENOL
    199,800税込219,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
    種類同軸コネクタインピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
  • Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    74,980税込82,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    パネルBNCはんだプラグ及びジャック
    インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
  • バルクヘッド アダプタ BNC ジャック-BNC ジャック AMPHENOL

    バルクヘッド アダプタ BNC ジャック-BNC ジャック

    AMPHENOL
    8,798税込9,678
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1401-82
  • Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252H7-NPP3G-75T AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252H7-NPP3G-75T

    AMPHENOL
    45,980税込50,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
    インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
  • Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252HA-NPP3G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252HA-NPP3G-50

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
    材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法スルーホールバルクヘッドあり実装タイプPCBマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー AMPHENOL

    コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    11日以内出荷
    仕様RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1488-92