カテゴリ

  • 制御機器(1,490)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,631)
  • SMC(6,680)
  • ホンダ(5,156)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,558)
  • 三菱ふそう(3,073)
  • メディアカバーマーケット(2,919)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,618)
  • CAPTAIN STAG(2,572)
  • サンエス(1,311)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,200)
  • 大阪魂(1,146)
  • RS PRO(1,096)
  • MAZDA(マツダ)(1,079)
  • KITO(キトー)(1,078)
  • タンガロイ(775)
  • ミツビシ(655)
  • APEM(614)
  • JAPPY(582)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap」の検索結果

1,495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4

    AMPHENOL
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A高さ = 48mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP4

    AMPHENOL
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP3 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP3

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メス AMPHENOL

    Amphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メス

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり材質ポリマーシリーズUSB-Aソケット種別Square Flange保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol AMPHENOL

    USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、プッシュプル M12 A コード接続のオス丸型ケーブルコネクタです。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 60 V ac/dc、定格電流がコンタクトあたり最大 4 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトの成形材料で構成されています。あらゆるメーカーの標準オス M12 1.0 ソケットすべてに対応しています コンタクト用の 5 ピンを備えています IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します 設置時間を 80
    仕様●極数:5●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:A●シリーズ:APPM-A05MAPAN-AS1●コード番号:230-2203アズワン品番65-7570-10
  • 丸型コネクタ 8極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 スタンダード ケーブルマウント

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●コード番号:236-8395アズワン品番65-7502-02
  • 丸型コネクタ 8極 M12 プッシュプル AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 プッシュプル

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:A●シリーズ:APPM-A08MAPAN-AS1●コード番号:230-2208アズワン品番65-7569-16
  • 丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、プッシュプル M12 B コード接続のオス丸型ケーブルコネクタです。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 60 V ac/dc、定格電流がコンタクトあたり最大 4 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトの成形
    仕様●極数:5●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:B●シリーズ:APPM-A05MAPAN-BS1●コード番号:230-2205アズワン品番65-7569-62
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス AMPHENOL

    D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス

    AMPHENOL
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 2 1袋 10個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 2 1袋 10個入

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 保護カバーは、メスケーブルコネクタIP67 IP クラスかん合
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:2●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5658アズワン品番65-7591-68
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 4 1袋 900個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 4 1袋 900個入

    AMPHENOL
    86,980税込95,678
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5670アズワン品番65-7634-18
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 5個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 5個入

    AMPHENOL
    739税込813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、3 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
    仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5667アズワン品番65-7591-49
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 6 1袋 5個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 6 1袋 5個入

    AMPHENOL
    569税込626
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、6 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5678アズワン品番65-7591-76
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 4 1袋 5個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 4 1袋 5個入

    AMPHENOL
    729税込802
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、4 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5672アズワン品番65-7646-02
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 6 1袋 750個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 6 1袋 750個入

    AMPHENOL
    72,980税込80,278
    1袋(750個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5677アズワン品番65-7593-57
  • APH-HDBNCP-T AMPHENOL

    APH-HDBNCP-T

    AMPHENOL
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 メス

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 900個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 900個入

    AMPHENOL
    80,980税込89,078
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5666アズワン品番65-7639-57
  • Amphenol USBAPSCC71 USBコネクタキャップ メス AMPHENOL

    Amphenol USBAPSCC71 USBコネクタキャップ メス

    AMPHENOL
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり材質ポリマーシリーズUSB-Aソケット種別ジャムナットレセプタクル保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • Amphenol RFターミネータ, BNC, ソケット, 3GHz, 1W APH-HDBNCJ-T AMPHENOL

    Amphenol RFターミネータ, BNC, ソケット, 3GHz, 1W APH-HDBNCJ-T

    AMPHENOL
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様インタフェースタイプ = BNCオス・メス = メスボディ向き = ストレートインピーダンス = 75Ω動作周波数 = 3GHz定格電力平均 = 1Wコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 12 1袋 5個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 12 1袋 5個入

    AMPHENOL
    889税込978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol のメスケーブルコネクタ用保護カバーには、12 ポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5656アズワン品番65-7643-96
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 12 1袋 450個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 12 1袋 450個入

    AMPHENOL
    55,980税込61,578
    1袋(450個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5655アズワン品番65-7640-19
  • Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 160 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M23ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタダストキャップ CAPシリーズ AMPHENOL

    丸型コネクタダストキャップ CAPシリーズ

    AMPHENOL
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol X-lok シリーズミニサイズ防水キャップは、メスコネクタ用です。キャップは、熱可塑性樹脂製で、金属製の圧着スリーブで構成されています。プッシュロックを使用可能 黒色
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:CAP●IP保護等級:IP68●コード番号:215-0889アズワン品番65-7524-25
  • 丸型コネクタダストキャップ CAPシリーズ AMPHENOL

    丸型コネクタダストキャップ CAPシリーズ

    AMPHENOL
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol X-lok シリーズミニサイズ防水キャップは、オスコネクタ用です。キャップは、熱可塑性樹脂製で、金属製の圧着スリーブで構成されています。プッシュロックを使用可能 黒色
    仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CAP●IP保護等級:IP68●コード番号:215-0890アズワン品番65-7524-10
  • Circular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 2個入 AMPHENOL

    Circular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 2個入

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell size。It is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof Metal chain with ring
    仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0127アズワン品番65-7570-88
  • MA1CAP1700 AMPHENOL

    MA1CAP1700

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Circular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入 AMPHENOL

    Circular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector。It is made from thermoplastic and has black colour.Contains strap with ring Waterproof
    仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0123アズワン品番65-7575-32
  • Circular Connector Cap USB A Screw 1袋 10個入 AMPHENOL

    Circular Connector Cap USB A Screw 1袋 10個入

    AMPHENOL
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コード番号:231-0124アズワン品番65-7571-82コンタクト形状オス
  • Amphenol 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1CAP1700 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 17極, M23, ケーブルマウント, MA1CAP1700

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    MotionGradeM23Aストレートプラグ
    極数17ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T AMPHENOL

    Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T

    AMPHENOL
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
    定格電力(W)1インピーダンス75ΩインターフェースBNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:78A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5773アズワン品番65-7721-38
...