カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- omron(オムロン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 日動工業(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 富士電機(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- SHIFT(1)
- ワイドミュラー(1)
- エーワン[不織布](1)
- TOWA[切削工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「as480」の検索結果

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4
AMPHENOL¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS4
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応