カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ホンダ(120)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • GATOR Case(28)
  • 三菱ふそう(25)
  • NEC(11)
  • トヨタ(10)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
  • CAMDENBOSS(9)
  • アイホン(8)
  • OHSATO(大里)(8)
  • ESTERA(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • Jackery(ジャクリ)(5)
  • ELPA(4)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • VISHAY(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at 416」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 1 16mm AT62-209-16141 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 1 16mm AT62-209-16141

    AMPHENOL
    599税込659
    1リール(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプメスコンタクト併用機器ATシリーズコネクタシリーズAT端子長さ(mm)16ケーブル14 → 16 AWGボディ形式ストレートオス・メスメスコンタクト数1仕様アクセサリタイプ = メスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 14 → 16 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = メスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 62RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWG AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWG

    AMPHENOL
    519税込571
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電/機械的特性を備え、RoHS適合の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。。削り出しニッケルめっきオスコンタクト、標準ピン
    シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141

    AMPHENOL
    459税込505
    1リール(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル16 → 14 AWG端子長さ(mm)16コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
  • Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 4 12mm AT62-12-0166 14 → 12 AWG AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 4 12mm AT62-12-0166 14 → 12 AWG

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    極数4シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号62
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1セット(16個)
    5日以内出荷
    かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
    仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数96定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    699税込769
    1個
    欠品中
    Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
    仕様クラス評価:C2タイプCピッチ(mm)2.54極数96定格電圧1kVac定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 32極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 32極 2列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
    仕様クラス評価:C1ピッチ2.54mm極数32シリーズ8609行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列a/c接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 15極 5.08mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 15極 5.08mm ピッチ

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    H15シリーズDIN41612コネクタ
    タイプHピッチ5.08mm極数15シリーズDIN41612RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ファストンオス・メスメス接続方向垂直
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 64極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 64極 2列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
    仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数64定格電圧1kVac定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/c表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ

    AMPHENOL
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    8609シリーズ。FCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金
    RoHS指令(10物質対応)対応