カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- Altrider (アルトライダー)(29)
- カナレ電気(20)
- ホンダ(3)
- MOXA(3)
- SMC(2)
- ニッサン(2)
- ATEN(2)
- MIWA(2)
- omron(オムロン)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ナベヤ(1)
- MKカシヤマ(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- SUN UP(1)
- DURACELL(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- サーモポート(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「at-202」の検索結果

Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWG
AMPHENOL¥699税込¥7691袋(10個)翌々日出荷ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電/機械的特性を備え、RoHS適合の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。。削り出しニッケルめっきオスコンタクト、標準ピンシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ オス 20mm AT60-202-20141 22 → 20 AWG
AMPHENOL¥179,800税込¥197,7801袋(5000個)7日以内出荷シリーズATMRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス