カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- KEMET(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NAC(長堀工業)(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
- omron(オムロン)(10)
- PROST's(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- アサダ(4)
- アズワン(27)
- エスコ(9)
- スバル(4)
- ダイキン工業(3)
- ピグ(6)
- ホンダ(5)
- 三木プーリ(28)
- 呉竹(3)
- 岩田製作所(5)
- 渡辺電機工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P021 8 極レセプタクル、( 1 ) 8 ピンバスバー:52 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:52A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5766アズワン品番65-7719-37
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥849税込¥9341個7日以内出荷Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-4P-P021 4 極レセプタクル、(1) 4 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、グレーコンタクトが付属仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5750アズワン品番65-7724-54
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781箱(25個)7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5749アズワン品番65-7719-74
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781箱(25個)7日以内出荷Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5747アズワン品番65-7720-42
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-EP13 6 極レセプタクル、( 1 ) 6 ピンバスバー:39 A、ニッケルめっき、黒。コンタクトが付属仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき●コード番号:195-5752アズワン品番65-7721-73
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-EP14 6 極レセプタクル、( 2 ) 3 ピンバスバー:13 A、ニッケルめっき、黒。コンタクトが付属仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5754アズワン品番65-7722-62
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5753アズワン品番65-7716-40
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入
AMPHENOL¥31,980税込¥35,1781箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5751アズワン品番65-7719-88
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ メス 13A 黒 ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 6極 メス 13A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781袋(2個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら