カテゴリ

  • 制御機器(149)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • KYOCERA AVX(171)
  • MAD MAX(マッドマックス)(167)
  • ParkerTAIYO(164)
  • YAMAHA(ヤマハ)(152)
  • Altrider (アルトライダー)(126)
  • アライドテレシス(110)
  • メディアカバーマーケット(91)
  • 京セラ(79)
  • ホンダ(78)
  • MICROCHIP(67)
  • アズワン(60)
  • NTN(エヌティーエヌ)(58)
  • SMC(56)
  • エスコ(52)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • StarTech.com(36)
  • omron(オムロン)(35)
  • 佐藤計量器製作所(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at2」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT04-2P AMPHENOL

    AT04-2P

    AMPHENOL
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • AT06-2S AMPHENOL

    AT06-2S

    AMPHENOL
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • ブーツ 自動車コネクタ ブーツ ATシリーズ メス 1袋 5個入 AMPHENOL

    ブーツ 自動車コネクタ ブーツ ATシリーズ メス 1袋 5個入

    AMPHENOL
    759税込835
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol ブーツ(メスケーブルコネクタ用)は 6 ポジション、黒色です。女性の性別です
    仕様●種類:ブーツ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT2S●コード番号:224-5701アズワン品番65-7594-61
  • ブーツ 自動車コネクタ ブーツ ATシリーズ メス 1袋 300個入 AMPHENOL

    ブーツ 自動車コネクタ ブーツ ATシリーズ メス 1袋 300個入

    AMPHENOL
    29,980税込32,978
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ブーツ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT2S●コード番号:224-5699アズワン品番65-7608-03
  • Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S

    AMPHENOL
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)14.95タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 電源コネクタ, AT04-2P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 電源コネクタ, AT04-2P

    AMPHENOL
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)17.05高さ(mm)17タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)43.38行数1動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • 取り付け クリップ ステンレス スチール 13MM AMPHENOL

    取り付け クリップ ステンレス スチール 13MM

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-2P/3P/4P/6P/12P ATM04-2P/3P/4P/6P/8P/12P ATP04-2P/4P ATV04 ATHD04 コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1381-72
  • 取り付け クリップ スチール 13MM AMPHENOL

    取り付け クリップ スチール 13MM

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-2P/3P/4P/6P/12P ATM04-2P/3P/4P/6P/8P/12P ATP04-2P/4P ATV04 ATHD04 コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1381-71
  • 取り付け クリップ 8P ステンレス スチール 11MM AMPHENOL

    取り付け クリップ 8P ステンレス スチール 11MM

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-08P オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1381-68
  • Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 2極 メス 13A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 2極 メス 13A グレー ケーブルマウント IP67

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2タイプ = 自動車用コネクタオス・メス = メス行数 = 1定格電流 = 13A取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT色 = グレー端子方法 = 圧着高さ = 17mm幅 = 17.1mm深さ = 43.6mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 2 1袋 10個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 2 1袋 10個入

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 保護カバーは、メスケーブルコネクタIP67 IP クラスかん合
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:2●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5658アズワン品番65-7591-68
  • バックシェル 自動車コネクタ バックシェル ATシリーズ メス 1袋 2個入 AMPHENOL

    バックシェル 自動車コネクタ バックシェル ATシリーズ メス 1袋 2個入

    AMPHENOL
    479税込527
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol ブーツ(メスケーブルコネクタ用)この部品は、端キャップを含まない改修で AT06-12 秒のプラグで使用されます。黒色
    仕様●種類:バックシェル●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT12S●コード番号:224-5694アズワン品番65-7647-58
  • 取り付けクリップ 取り付けクリップ ATシリーズ 1袋 900個入 AMPHENOL

    取り付けクリップ 取り付けクリップ ATシリーズ 1袋 900個入

    AMPHENOL
    98,980税込108,878
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    Amphenol の AT 2、3、4、6、12 ポジション用取り付けクリップです。プラスチック製です。コネクタは取り外し可能 フリースタッド取り付け
    仕様●種類:取り付けクリップ●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT11●コード番号:224-5685アズワン品番65-7632-03
  • 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-EP14 6 極レセプタクル、( 2 ) 3 ピンバスバー:13 A、ニッケルめっき、黒。コンタクトが付属
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5754アズワン品番65-7722-62
  • 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PA-P026 8 極レセプタクル、( 2 ) 4 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き A、グレーコンタクトが付属
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5761アズワン品番65-7723-18
  • 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入

    AMPHENOL
    38,980税込42,878
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    。Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P026 8 極レセプタクル、( 2 ) 4 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5767アズワン品番65-7716-28
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されます12 極レセプタクル、( 2 ) 6 ピンバスバー:39 A、金めっき、キー付き、黒色コンタクトが付属
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5792アズワン品番65-7723-69
  • 自動車用コネクタ 48極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 48極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します48 ポジションパネル取り付けレセプタクル、サイズ 16 ピンコンタクト、キー付き A / B / C / D、シール付きフランジ、径の小さい背面シール
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:8●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:64.4mm●幅:135.8mm●深さ:50.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5931アズワン品番65-7662-18
  • 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P021 8 極レセプタクル、( 1 ) 8 ピンバスバー:52 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:52A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5766アズワン品番65-7719-37
  • 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-4P-P021 4 極レセプタクル、(1) 4 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、グレーコンタクトが付属
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5750アズワン品番65-7724-54
  • 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-EP13 6 極レセプタクル、( 1 ) 6 ピンバスバー:39 A、ニッケルめっき、黒。コンタクトが付属
    仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき●コード番号:195-5752アズワン品番65-7721-73
  • 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-P021 6 極レセプタクル、( 1 ) 6 ピンバスバー:39 A、ニッケルめっき、グレー。コンタクトが付属
    仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5756アズワン品番65-7722-50
  • 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入

    AMPHENOL
    53,980税込59,378
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    。Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P028 8 極レセプタクル、( 1 ) 3 ピンバスバー:13 A ( 1 ) 5 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5769アズワン品番65-7719-73
  • 自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 100個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ワッシャ●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT14●コード番号:224-5697アズワン品番65-7594-32
  • 自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 5個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol ワッシャは AHDP シリーズと併用されています。RoHS対応(2022年10月現在) スチール製
    仕様●種類:ワッシャ●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT14●コード番号:224-5698アズワン品番65-7593-52
  • ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5664アズワン品番65-7591-44
  • ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 5個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5628アズワン品番65-7780-05
  • ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 700個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 700個入

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、ストレインリリーフ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業それらIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5663アズワン品番65-7632-78
  • ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 5個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 5個入

    AMPHENOL
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5626アズワン品番65-7650-06
  • ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 500個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 500個入

    AMPHENOL
    84,980税込93,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、2 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げが特長で、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5627アズワン品番65-7592-98
  • ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入

    AMPHENOL
    199,800税込219,780
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5661アズワン品番65-7637-01
  • ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入

    AMPHENOL
    269,800税込296,780
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5659アズワン品番65-7645-58
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1袋 2個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1袋 2個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:17mm●幅:17.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5746アズワン品番65-7720-79
  • 自動車用コネクタ 2極 メス レセプタクル AMPHENOL

    自動車用コネクタ 2極 メス レセプタクル

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:8.4A●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:25.4mm●深さ:39.5mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9910アズワン品番65-7765-98
  • ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業彼らは主張するIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5660アズワン品番65-7646-68
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入

    AMPHENOL
    36,980税込40,678
    1箱(45個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27.4mm●幅:35.2mm●深さ:30.3mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5814アズワン品番65-7717-25
  • 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1箱 100個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1箱 100個入

    AMPHENOL
    20,980税込23,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:18.1mm●幅:18.5mm●深さ:43.6mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5946アズワン品番65-7720-68
t2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t2