カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • セコ・ツールズ・ジャパン(10)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • Modes(2)
  • セイニチ(生産日本社)(1)
  • イトーキ(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • 日本フローセル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atm15」の検索結果

特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:61mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5872アズワン品番65-7724-71
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:52.6mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5866アズワン品番65-7716-27
自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27mm●幅:41mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5860アズワン品番65-7716-89
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:44.9mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5864アズワン品番65-7765-77
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:40.7mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5862アズワン品番65-7720-05
自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27mm●幅:36.8mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5858アズワン品番65-7724-81
オートモーティブ CONN 12POS RCPT 7.5A 250V AMPHENOLオートモーティブ CONN 12POS RCPT 7.5A 250VAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷
オートモーティブ CONN 3POS RCPT 7.5A 250V AMPHENOLオートモーティブ CONN 3POS RCPT 7.5A 250VAMPHENOL
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:3 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1357-23
オートモーティブ CONN 4POS RCPT 7.5A 250V AMPHENOLオートモーティブ CONN 4POS RCPT 7.5A 250VAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷
仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1357-24