カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(8)
  • Alpha Wire(28)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(19)
  • JST(日本圧着端子製造)(62)
  • KNIPEX(クニペックス)(35)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • RS PRO(301)
  • SAMTEC(22)
  • StarTech.com(67)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(204)
  • WEIDMULLER(22)
  • エスコ(24)
  • ニチフ(60)
  • ハーティング(33)
  • フエニックス・コンタクト(325)
  • ワイドミュラー(21)
  • ワゴジャパン(22)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
  • 日本モレックス(molex)(266)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg-10」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Male Contact #8 Machined 8-10 AWG Nic AMPHENOL

    Male Contact #8 Machined 8-10 AWG Nic

    AMPHENOL
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ピンコンタクト●シリーズ:AT60●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5703アズワン品番65-7647-20
  • Female Contact #8 Machined 8-10 AWG N AMPHENOL

    Female Contact #8 Machined 8-10 AWG N

    AMPHENOL
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5707アズワン品番65-7590-46
  • Female Contact #8 Machined 8-10 AWG N 1セット 500個入 AMPHENOL

    Female Contact #8 Machined 8-10 AWG N 1セット 500個入

    AMPHENOL
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Amphenol ピンコンタクトは圧着タイプ終端です。ニッケル オスジェンダー
    仕様●入数:1リール(500個入り)●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5706アズワン品番65-7645-09
  • Male Contact #8 Machined 8-10 AWG Nic 1セット 500個入 AMPHENOL

    Male Contact #8 Machined 8-10 AWG Nic 1セット 500個入

    AMPHENOL
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Amphenol ソケットコンタクトは、圧着タイプのニッケル 女性の性別
    仕様●入数:1リール(500個入り)●タイプ:ピンコンタクト●シリーズ:AT60●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5702アズワン品番65-7660-51
  • Male contact 1 bag 100 pieces 22AWG1.6mm 1袋 10個入 AMPHENOL

    Male contact 1 bag 100 pieces 22AWG1.6mm 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2
    仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8753アズワン品番65-7585-41
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル オス 4 12mm AWP-4S 14 → 10 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル オス 4 12mm AWP-4S 14 → 10 AWG

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    種類ウェッジロック極数4シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 4 12mm AWP-4P 14 → 10 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 4 12mm AWP-4P 14 → 10 AWG

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    極数4シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 2 12mm AWP-2P 14 → 10 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 2 12mm AWP-2P 14 → 10 AWG

    AMPHENOL
    ¥429税込¥472
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
    極数2シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル オス 2 12mm AWP-2S 14 → 10 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル オス 2 12mm AWP-2S 14 → 10 AWG

    AMPHENOL
    ¥509税込¥560
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    種類ウェッジロック極数2シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
  • 太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入 AMPHENOL

    太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial Solar Technologies の H4 PV コネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31 A ( 2.5 mm2、AWG14 )、42 A ( 4.0 mm2、AWG12 )、53 A ( 6.0 mm2、AWG10 )、65A ( 10.0 mm2、AWG8 )の 4 種類のゲージを用意しています。UTX コネクタとかん合可能 長期間にわたる UV やオゾンに対する耐性 ケーブルアセンブリ
    仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4アズワン品番65-7221-15
  • コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3906アズワン品番65-7505-78
  • コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3904アズワン品番65-7503-56
  • コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入 AMPHENOL

    コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入

    AMPHENOL
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3913アズワン品番65-7508-60
  • コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入 AMPHENOL

    コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥599税込¥659
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチ PIN 圧着コンタクトは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉用です。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHP シリーズコネクタ●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3909アズワン品番65-7507-17
  • コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入 AMPHENOL

    コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3911アズワン品番65-7505-89
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
  • Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルめっき 16 AWG AMPHENOL

    Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルめっき 16 AWG

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルケーブルサイズ = 16 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = DW定格電流 = 10A端子方法 = はんだ長さ = 21.85mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 9 ポジション 26-16AWG AMPHENOL

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 9 ポジション 26-16AWG

    AMPHENOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10Aアズワン品番65-1617-17
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 8 ポジション 24-16AWG AMPHENOL

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 8 ポジション 24-16AWG

    AMPHENOL
    ¥919税込¥1,011
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10Aアズワン品番65-1617-39