カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 電気部品その他関連用品(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(5)
  • 協和ハーモネット(5)
  • RS PRO(117)
  • 品川電線(1)
  • 金子コード(1)
  • サンコー電商(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • ミリオン(共和)(4)
  • 共立電子産業(32)
  • 大栄電線工業(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(52)
  • サトーパーツ(49)
  • 日本モレックス(molex)(43)
  • JST(日本圧着端子製造)(38)
  • StarTech.com(29)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • ハーティング(28)
  • サンワサプライ(27)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg26」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子 AMPHENOLAmphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子AMPHENOL
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 1.6mmケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃シリーズ番号 = C 16 3RoHS指令(10物質対応)対応
CTW MALE PIN 30 AU-22-26- AWG R-L REELIN AMPHENOLCTW MALE PIN 30 AU-22-26- AWG R-L REELINAMPHENOL
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様Amphenol FCI Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトは、ディスクリートワイヤを基板に接続するための製品です。ワイヤに圧着して個別に使用するか、ミニラッチ圧着コネクタハウジングに挿入することができます。この信頼性の高い圧着レセプタクルは2種類の金属製で、挿抜回数1000回まで接触圧を維持できるようになっています。コンタクトには、確実な気密圧着終端を実現する黄銅ボディが採用されています。ベリリウム銅スプリングによりかん合面での保持力を高めています。このPVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトでは、「標準」(2.35 N)、「高」(4.41 N)、「超高」(10.79 N)の3種類のスプリング圧を選択可能です。こうした異なるスプリング圧で、挿抜力を独自に設定することができます。各スプリング力に対してさまざまなワイヤサイズやめっきの種類を選択することもできます。. 特長と利点. ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入 耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応 気密圧着終端に適した黄銅ボディ 保持スプリングで高かん合力を実現 3種類のスプリング圧に設定可能 さまざまなワイヤサイズとめっきオプション. 製品用途の情報. Mini-PVシリーズのコネクタは、さまざまな市場の幅広い用途に適しています。主な用途には、通信、計装、産業機器、白物家電、車載電子部品、データ、医療、民生機器、軍事 / 航空電子などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:12 DCD-12AFMM-QL8F01 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:12 DCD-12AFMM-QL8F01AMPHENOL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 12コネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 5 A、20 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:6 BBD-06AFFM-QL8F01 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:6 BBD-06AFFM-QL8F01AMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 6コネクタAのコンタクト数 = 6許容電流値 = 5 A、10 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコアシース材質 = 塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI IDCコネクタ AMPHENOLAmphenol FCI IDCコネクタAMPHENOL
499税込549
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01 AMPHENOLAmphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01AMPHENOL
4,198税込4,618
1個
欠品中
仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ AMPHENOLAmphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチAMPHENOL
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 3ピッチ = 3.81mm定格電流 = 6Aケーブルサイズ = 26 → 16 AWG素材 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +115℃コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020 AMPHENOLAmphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020AMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = ストレートM12長さ = 2m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応