カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- SMC(77)
- New-Era(ニューエラー)(67)
- MAZDA(マツダ)(28)
- CKD(20)
- NAKANO(18)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- THK(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 伊東電機(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- 協育歯車(4)
- コガネイ(4)
- サトーパーツ(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- ParkerTAIYO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「b-p1s」の検索結果
特価

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = SurLok 1ポジションプラグRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-021
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-231
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス向き = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2801
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0801
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0701
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1701
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応