カテゴリ
- 制御機器(31)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- CKD(36)
- ERECTA(エレクター)(18)
- MAZDA(マツダ)(30)
- P・O・Pプロダクツ(15)
- SMC(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- イトーキ(15)
- エスコ(12)
- ダイハツ(12)
- トヨタ(20)
- ホンダ(48)
- ミツビシ(11)
- ヨコヅナ(17)
- 三ツ星ベルト(7)
- 井上金庫販売(9)
- 宇佐美工業(12)
- 日東工業(8)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「b146」の検索結果
特価
関連キーワード

Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 16+PE極 コネクタ C146 10B010 102 1
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、16のポジションがあります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。定格電圧:500Vタイプメスインサート極数16+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ表面処理(コンタクト)銀
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C146 10B024 102 1
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、24の極数があります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃ですタイプメスインサート極数24シリーズHeavyMateC146定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ表面処理(コンタクト)銀
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 16+PE極 コネクタ C146 10B016 002 4
AMPHENOL¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷タイプメスインサート極数16+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 3+PE極 コネクタ C146 10B003 002 4
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷タイプメスインサート極数3+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 4+PE極 コネクタ C146 10B004 002 4
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷タイプメスインサート極数4+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 10+PE極 コネクタ C146 10B010 002 4
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷AmphenolIndustrialのコネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互嵌合・交換が可能です。このメスモジュールは、10極です。。使用温度範囲は-40℃→+100℃です。定格電圧:250Vタイプメスインサート極数10+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 16+PE極 コネクタ C146 10B016 102 1
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷タイプメスインサート極数16+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ表面処理(コンタクト)銀
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C14610B0240021
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷Amphenol産業用メスインサート(24極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です。タイプメスインサート極数24シリーズC146定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Heavy Duty Connector with wire protectio 1箱 10個入
AMPHENOL¥20,980税込¥23,0781箱(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、6 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8630アズワン品番65-7541-57
Female insert 32pole
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8662アズワン品番65-7540-61
Heavy Duty Connector with wire protectio
AMPHENOL¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8631アズワン品番65-7540-34
Female insert 32pole 1箱 10個入
AMPHENOL¥38,980税込¥42,8781箱(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、32 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8661アズワン品番65-7585-11
Female insert 24 pole
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8655アズワン品番65-7587-24
Female insert 4+PE
AMPHENOL¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:42A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8633アズワン品番65-7587-56
Female insert 4+PE 1箱 10個入
AMPHENOL¥78,980税込¥86,8781箱(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、42 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 42 A 定格電圧: 400 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:42A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8632アズワン品番65-7587-72
Socket Insert 7 Way
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷。Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、7 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8636アズワン品番65-7585-69
Socket insert 4pole 4+PE 1箱 10個入
AMPHENOL¥87,980税込¥96,7781箱(10個)7日以内出荷。Amphenol 産業用メスモジュールには、4 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 830 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8627アズワン品番65-7585-99
pSocket module 2 pole
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットモジュール●定格電流:70A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8620アズワン品番65-7541-21
pSocket module 2 pole 1箱 10個入
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781箱(10個)7日以内出荷Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 70 A 定格電圧: 1000 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットモジュール●定格電流:70A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8619アズワン品番65-7585-40
Female insert 24 pole 1箱 10個入
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781箱(10個)7日以内出荷。Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●オス/メス:メス●コード番号:221-8654アズワン品番65-7587-23
Female module; 8 pole; Crimp
AMPHENOL¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8640アズワン品番65-7540-37
Socket module 12 pole
AMPHENOL¥829税込¥9121個7日以内出荷Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、12 のポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8649アズワン品番65-7584-66
Socket insert 4pole 4+PE
AMPHENOL¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8628定格電流(A)80アズワン品番65-7583-87
Socket Insert 8 way
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、8 つのポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8638アズワン品番65-7540-16
Socket insert 12 pole 1箱 10個入
AMPHENOL¥109,800税込¥120,7801箱(10個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8646アズワン品番65-7541-44
Socket insert 12 pole
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Amphenol 産業用メスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 400 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8647アズワン品番65-7585-23
Socket module 12 pole 1箱 10個入
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981箱(10個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8648アズワン品番65-7586-80
Socket Insert 8 way 1箱 10個入
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781箱(10個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8637アズワン品番65-7585-32
ヘビーデューティコネクタ 5極 400 V
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート。Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●行数:2●接続方向:ストレート●ポール形式:5 + PE●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8926アズワン品番65-7789-89
ヘビーデューティコネクタ 12極 400 V
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷。Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート。Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●ポール形式:12P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8935アズワン品番65-7789-88
ヘビーデューティコネクタ 8極 16A 42 V
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷。UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。仕様●タイプ:Dタイプインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8985アズワン品番65-7789-90
センサアクチュエータケーブル コア数:4
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:231-0146全長(m)1芯数(C)4アズワン品番65-7405-70
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら