カテゴリ
- 制御機器(742)
- 電気材料(47)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(77)
- SMC(39,885)
- ホンダ(13,346)
- メディアカバーマーケット(7,964)
- 工進(5,544)
- RS PRO(3,727)
- 三菱ふそう(3,055)
- サンコー(三甲)(2,060)
- サンエス(1,398)
- WURTH ELEKTRONIK(1,253)
- 雅(786)
- BIGM(丸山製作所)(784)
- タカチ電機工業(700)
- エレコム(663)
- フエニックス・コンタクト(652)
- ミツビシ(611)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(597)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](595)
- YAMAHA(ヤマハ)(592)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「bl」の検索結果

Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Bl
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0363アズワン品番65-7780-26
Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0369アズワン品番65-7784-23
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781袋(25個)翌々日出荷FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。色シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっき
AMPHENOL¥399税込¥4391個7日以内出荷AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。。すばやく簡単に組み立て可能。頑丈なダイキャストシェル。フレキシブルグロメット。色黒結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 ナイロン, 黒
AMPHENOL¥489~税込¥538~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF
AMPHENOL¥34,980税込¥38,4781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。サイズD-Subシェル:E極数9RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF
AMPHENOL¥45,980税込¥50,5781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。極数37材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。サイズD-Subシェル:B極数25RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。極数15材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷。ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。 コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電 / 機械的特性を備え、RoHS適合(2022年10月現在) の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。コンタクトは高品質の銅合金製で、電気的に信頼性の高い接続を保証します。仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:18mm●幅:22.2mm●深さ:46.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5958アズワン品番65-7720-64
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 ナイロン, 黒
AMPHENOL¥939~税込¥1,033~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷。ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、グレー、キー A、拡張キー仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:50.6mm●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5882アズワン品番65-7723-60
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥699税込¥7691個7日以内出荷ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D、拡張キー仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5921アズワン品番65-7724-69
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入
AMPHENOL¥77,980税込¥85,7781箱(50個)7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5881アズワン品番65-7720-83
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF
AMPHENOL¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF
AMPHENOL¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLF
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281セット(30個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的特性の劣化なしで連続導通(シネスイープ時の最大加速: 20 g、10 ~ 2000 Hz ) 直接引きを受ける場合、コンタクトは 25 lbs の最小引き抜き力を実現します コネクタ保持 (Connector Retention) - 25 ポンドの既存のワイヤバンドルによって引き寄せられた 合致したコネクタコンタクト数を最大 100 lbs に倍します負荷を 30 秒間かけます -55 → +125 ℃ で 10 回のサイクルで晒され、コネクタの通常の動作に悪影響を与えません 25 ℃ で 1000 M Ω 以上 100 サイクルの接続の切断に続いて、機械的または電気的な劣化は明らかではありません サイズ 16 コンタクト( 16 AWG 導体) - 13 A テスト電流で 100 mV ドロップ最大 かん合された接続は、正しく配線され、+125 ℃ のオーブンで 1 時間使用した後、電子的な性能を失わずに 1 m の水深ですぐに設置できます12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー C、強化キー、エンドキャップ付き仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5923アズワン品番65-7673-19
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5902アズワン品番65-7720-04
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、黒、キー付き B、拡張キー仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5899アズワン品番65-7720-40
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781箱(50個)7日以内出荷ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ8 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、黒、キー付き B仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.5mm●幅:55mm●深さ:45.7mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5875アズワン品番65-7723-25
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5912アズワン品番65-7720-74
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF
AMPHENOL¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
ケーブルコネクタ 4極 メス レセプタクル 1袋 900個入
AMPHENOL¥199,800税込¥219,7801袋(900個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5673アズワン品番65-7646-91
ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げにより、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5641アズワン品番65-7635-01
ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 700個入
AMPHENOL¥179,800税込¥197,7801袋(700個)7日以内出荷Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、3 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5629アズワン品番65-7592-96
ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業彼らは主張するIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5660アズワン品番65-7646-68
ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入
AMPHENOL¥219,800税込¥241,7801袋(1500個)7日以内出荷Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5661アズワン品番65-7637-01
ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入
AMPHENOL¥269,800税込¥296,7801袋(1500個)7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5659アズワン品番65-7645-58
ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 600個入
AMPHENOL¥159,800税込¥175,7801袋(600個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5640アズワン品番65-7612-43
ケーブルコネクタ 8極 オス レセプタクル 1袋 270個入
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801袋(270個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5620アズワン品番65-7593-24
ケーブルコネクタ 8極 オス レセプタクル
AMPHENOL¥669税込¥7361個7日以内出荷Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、8 ポジション、A コード、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5622アズワン品番65-7607-37
ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 5個入
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5630アズワン品番65-7780-06
...