カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • BOURNS(12)
  • JST(日本圧着端子製造)(92)
  • LITTELFUSE(28)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • RS PRO(6)
  • SMC(21)
  • イシグロ(5)
  • エスティジェイ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • オリエンタルモーター(13)
  • サンコー(三甲)(14)
  • ダイキン工業(5)
  • トップハウス(6)
  • ホンダ(96)
  • ホームテイスト(12)
  • マルケイ(国際化工)(10)
  • 三菱ふそう(5)
  • 国際化工(6)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blf」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOL

    Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極

    AMPHENOL
    ¥599~税込¥659~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF

    AMPHENOL
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    極数15材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF

    AMPHENOL
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    サイズD-Subシェル:B極数25RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF

    AMPHENOL
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    極数37材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 87520-0010BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 87520-0010BLF

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF

    AMPHENOL
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    サイズD-Subシェル:E極数9RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI 70518BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOL

    Amphenol FCI 70518BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極

    AMPHENOL
    ¥679~税込¥747~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF

    AMPHENOL
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF

    AMPHENOL
    ¥959税込¥1,055
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF

    AMPHENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
    色シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLF

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
    色シルバー極数25シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 ナイロン, グレー AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 ナイロン, グレー

    AMPHENOL
    ¥759~税込¥835~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 ナイロン, 黒 AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 ナイロン, 黒

    AMPHENOL
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 ナイロン, 黒 AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 ナイロン, 黒

    AMPHENOL
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥639税込¥703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6278アズワン品番65-7578-68
  • FCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 50個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6268アズワン品番65-7706-74
  • FCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 50個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥869税込¥956
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6274アズワン品番65-7578-28
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入

    AMPHENOL
    ¥64,980税込¥71,478
    1袋(800個)
    7日以内出荷
    。Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6265アズワン品番65-7581-13
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入

    AMPHENOL
    ¥68,980税込¥75,878
    1袋(800個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6277アズワン品番65-7578-31
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥559~税込¥615~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入

    AMPHENOL
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(800個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6271アズワン品番65-7575-51
  • FCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 50個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6295アズワン品番65-7578-26
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6272アズワン品番65-7582-53
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 3200個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 3200個入

    AMPHENOL
    ¥349,800税込¥384,780
    1袋(3200個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6284アズワン品番65-7696-56