カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ALBA(アルバ)(9)
- CKD(40)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- KITACO(9)
- PROST's(9)
- SMC(166)
- SUS(エスユーエス)(21)
- アソー(24)
- ウエルドテック社(18)
- エスコ(22)
- カーメックス(6)
- クボタ計装(7)
- タンガロイ(9)
- ダイヤトレンド(24)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 古里精機製作所(6)
- 学研ステイフル(5)
- ブランドをもっと見る
「bm04」の検索結果
特価

角型 CONN RCPT 6POS PCB BLK
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷仕様コンタクト数:6 製品群:Boardlock AT シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔4.42mm 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ピンアズワン品番65-1553-97
オートモーティブ CONN 3POS RCPT 7.5A 250V
AMPHENOL¥8,898税込¥9,7881個16日以内出荷仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:3 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1357-23
オートモーティブ CONN 3POS RCPT 7.5A 250V
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個16日以内出荷仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:3 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
オートモーティブ CONN 2POS RCPT 7.5A 250V
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個16日以内出荷仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:36.5mm●幅:28.5mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9822アズワン品番65-7668-32
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入
AMPHENOL¥44,980税込¥49,4781箱(45個)7日以内出荷Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:38.4mm●幅:35.3mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5817アズワン品番65-7719-31
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:21.45mm●幅:28.5mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9818アズワン品番65-7666-98
オートモーティブ CONN 4POS RCPT 7.5A 250V
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1357-24