カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(75)
  • HUBER & SUHNER(20)
  • RADIALL(20)
  • POMONA(16)
  • T.SIN(テイシン電機)(15)
  • VAN DAMME(14)
  • MUELLER ELECTRIC(13)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • CKD(7)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • DreamSound(7)
  • ユウエツ精機(6)
  • Telegartner(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • NEUTRIK(4)
  • ローランド(4)
  • SAMTEC(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc-a」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCB

    AMPHENOL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1637-26
  • RF/同軸 BNC ジャック R/A 75 Ω THOUG AMPHENOL

    RF/同軸 BNC ジャック R/A 75 Ω THOUG

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    16日以内出荷
    仕様H HOLE コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1504-73
  • Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    ¥74,980税込¥82,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    パネルBNCはんだプラグ及びジャック
    インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
  • RF 同軸 HD-BNC プラグ R/A 75 Ω AMPHENOL

    RF 同軸 HD-BNC プラグ R/A 75 Ω

    AMPHENOL
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 179DT RG179 コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1651-30
  • Amphenol B1005A1-N BNCコネクタ AMPHENOL

    Amphenol B1005A1-N BNCコネクタ

    AMPHENOL
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AmphenolRF同軸BNCチェーン付きオスキャップ。バヨネット取り付け及び100mmチェーンの付いたRF同軸BNCオスクロージングキャップです。このBNCキャップのボディとチェーンにはニッケルめっきが施されており、赤いシリコンガスケットが取り付けられています。
    種類BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75

    AMPHENOL
    ¥129,800税込¥142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75ΩBNCRF同軸プラグコネクタです。この75ΩBNCストレートRF同軸ケーブル圧着プラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
    インピーダンス75Ω適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50

    AMPHENOL
    ¥239,800税込¥263,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着バルクヘッドなし実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
    適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    BNC圧着プラグ/ジャック
    適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to1表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法クランプオス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-75 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-75

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
    長さ(mm)32.5インピーダンス75Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプ同軸ソケットto同軸ソケットアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-50

    AMPHENOL
    ¥81,980税込¥90,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
    長さ(mm)32.5インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプBNCソケットtoBNCソケットアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B8073A1-ND3G-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B8073A1-ND3G-50

    AMPHENOL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
    長さ(mm)33インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金接続方向チーズ
  • 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ AMPHENOL

    同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ

    AMPHENOL
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
    仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:チーズ●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5472アズワン品番65-7715-55
  • アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ AMPHENOL

    アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    Amphenol BNC ジャック -BNC プラグアダプタです Amphenol のストレート 50 の同軸プラグ - ジャックアダプタです。堅牢で信頼性の高いこのアダプタは、コネクタインターフェイス間で信号を転送するのに最適です。 特長と利点 ローレットロックリング 50 のインピーダンス 金めっきコンタクト 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 4 GHz
    仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3218アズワン品番65-7717-36
  • アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ 1袋 100個入 AMPHENOL

    アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    ¥259,800税込¥285,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3216アズワン品番65-7615-40
  • 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック AMPHENOL

    同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5470アズワン品番65-7715-88
  • 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック 1袋 25個入 AMPHENOL

    同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック 1袋 25個入

    AMPHENOL
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
    仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5469アズワン品番65-7715-67
  • Amphenol 同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル AMPHENOL

    Amphenol 同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル

    AMPHENOL
    ¥349,800税込¥384,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル AMPHENOL

    Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル

    AMPHENOL
    ¥389,800税込¥428,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀長さ = 33.7mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銅上にニッケル AMPHENOL

    Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銅上にニッケル

    AMPHENOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 32.5mmボディめっき = 銅上にニッケルコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7771B3-ND3G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7771B3-ND3G-50

    AMPHENOL
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャック絶縁バルクヘッド/パネルアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクト、取り付け用のジャムナットを備えています。
    長さ(mm)32.5インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)銅上にニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • 同軸コネクタ BNCコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ BNCコネクタ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    ¥189,800税込¥208,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3224アズワン品番65-7717-30
  • RF 同軸 BNC プラグ 75 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 BNC プラグ 75 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
  • RF 同軸 HD BNC ジャック 50 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 HD BNC ジャック 50 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55/U RG142A/U RG223/U RG400/U 製品群:-アズワン品番65-1657-36