カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- GB[制御機器](4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- MUELLER ELECTRIC(11)
- SAMTEC(12)
- T.SIN(テイシン電機)(14)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
- TOA(5)
- イメージニクス(9)
- エスコ(4)
- カナレ電気(4)
- ケービデバイス(3)
- スタック電子(5)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(48)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- ブロードウォッチ(3)
- マザーツール(3)
- 多治見無線電機(4)
- 東進電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bnc-p」の検索結果

Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T
AMPHENOL¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体定格電力(W)1インピーダンス75ΩインターフェースBNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
同軸コネクタ BNCコネクタ 1袋 100個入
AMPHENOL¥189,800税込¥208,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3224アズワン品番65-7717-30