カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • GB[制御機器](4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • MUELLER ELECTRIC(11)
  • SAMTEC(12)
  • T.SIN(テイシン電機)(14)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
  • TOA(5)
  • イメージニクス(9)
  • エスコ(4)
  • カナレ電気(4)
  • ケービデバイス(3)
  • スタック電子(5)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(48)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • マザーツール(3)
  • 多治見無線電機(4)
  • 東進電機工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc-p」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APH-HDBNCP-T AMPHENOL

    APH-HDBNCP-T

    AMPHENOL
    1個
    取扱停止中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T AMPHENOL

    Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T

    AMPHENOL
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
    定格電力(W)1インピーダンス75ΩインターフェースBNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • 同軸コネクタ BNCコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ BNCコネクタ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    ¥189,800税込¥208,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3224アズワン品番65-7717-30
  • RF 同軸 BNC プラグ 75 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 BNC プラグ 75 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
関連キーワード
bnc-c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bnc-c