カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • DreamSound(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
  • RS PRO(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 多治見無線電機(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • Okdo(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • NSK(日本セキュリティ)(1)
  • SWITCHCRAFT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bncr」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50

    AMPHENOL
    88,980税込97,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
    適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75

    AMPHENOL
    63,980税込70,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
    インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
  • Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-50

    AMPHENOL
    63,980税込70,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
    インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだバルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-75 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-75

    AMPHENOL
    199,800税込219,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
    種類同軸コネクタインピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
  • Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75

    AMPHENOL
    129,800税込142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75ΩBNCRF同軸プラグコネクタです。この75ΩBNCストレートRF同軸ケーブル圧着プラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
    インピーダンス75Ω適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート