カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ATEN(1)
  • BLACK BOX(1)
  • ERECTA(エレクター)(1)
  • FXC(4)
  • MICROCHIP(11)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • QNAP(1)
  • SPARKFUN(3)
  • StarTech.com(91)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • TP-LINK(1)
  • アドテック(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • トライメイト(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ミズノ[オフィス家具](3)
  • 今村紙工(1)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bpsm」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBコネクタ C タイプ メス スルーホール AMPHENOL

    USBコネクタ C タイプ メス スルーホール

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol LTW offers a comprehensive range of rugged USB Type-C connectors designed for different product and market applications。Mating and/or stand-alone waterproof, dust proof, high temperature and high vibration resistant, quick mating are all of the many options available for selection In its various form factors ALTW’s USB Type-C Swift LA, LP and GG series deliver high data transmission rate up to 10 Gigabits per second (10 Gbps) and superior power charging up to 5A current。Available in low profile receptacle, receptacle with FPC, over molded or over molding on inter-locking conduit, or any customized requirement is possible and welcome.
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●IP保護等級:IP67●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:LP●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:187-7866アズワン品番65-7583-34
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ