カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- SMC(13)
- フジトク(3)
- ニチバン(2)
- 群協製作所(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- イシグロ(1)
- 田村総業(1)
- I-VALUE(1)
「bs3200」の検索結果

ミニI/Oコネクタ 1セット 550個入
AMPHENOL¥429,800税込¥472,7801セット(550個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:IX Series●種類:レセプタクルコンタクト●実装タイプ:基板実装、スルーホール●コード番号:216-1870アズワン品番65-7504-19
ミニI/Oコネクタ
AMPHENOL¥949税込¥1,0441個7日以内出荷Amphenol ICC ix Industrial コネクタは、イーサネットやその他の産業用プロトコルの IoT 接続を可能にします。エンタープライズ / クラウドから工場フロアのセンサ / アクチュエータに至るまで、あらゆるレベルこの 10 mm ピッチコネクタは、2 点式金属製ラッチを備え、RJ45 コネクタのサイズがわずか 25 % なので、ポート密度が高く、かん合の安全性が大幅に向上します。PoE 対応で、Cat6A レベル( 10GBASE-T )のデータパフォーマンスを提供します。また、かん合されたペアによる 360 ° シールドにより、優れた EMI 保護を実現しています。外部シールド:ステンレススチール、ニッケルめっき(プラグ)、又はスズめっき(レセプタクル) 熱可塑樹脂絶縁体、UL94V-0 コンタクト:銅合金めっき、ニッケル上に金めっき(かん合部) RJ45 に比べてポート密度が向上しています の高いデータレート性能仕様●シリーズ:IX Series●種類:レセプタクルコンタクト●実装タイプ:基板実装、スルーホール●コード番号:216-1871アズワン品番65-7503-48