カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(3)
  • 三菱ふそう(134)
  • トヨタ(46)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • ホンダ(15)
  • SMC(11)
  • アルベ(チトセ)(9)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • パール金属(6)
  • 彗星電子システム(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • スバル(4)
  • 富士電線工業(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Vesrah(4)
  • KSフィルター(4)
  • MICROCHIP(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-91-3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C091 31H003 1002 AMPHENOL

    C091 31H003 1002

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ C 091シリーズ, 3極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C 091シリーズ, 3極 メス

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレートシリーズ = C 091ハウジング材質 = ニッケルめっき動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 オス

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 メス

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマーコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial DINソケット 3極 メス パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 3極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
    極数3シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート