カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(93)
  • SMC(66)
  • コノエ(22)
  • 大阪魂(15)
  • ユキワ精工(12)
  • 岩田製作所(9)
  • BIG DAISHOWA(9)
  • 日研工作所(9)
  • KYOCERA AVX(9)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • TRUSCO(6)
  • NTツール(6)
  • リンナイ(6)
  • LINKMAN(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • サンドビック(5)
  • イスカル(4)
  • コーセル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1610」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610F00600010 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610F00600010

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):
    極数6+PEソケットorプラグプラグ保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ライトアングル
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEソケットorプラグソケット保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01610G00600012 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01610G00600012

    AMPHENOL
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    Amphenolのこのパネル取り付けレセプタクルは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ又ははんだによる終端に対応しているため、EcoMateレセプタクルは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。パネルソケットはケーブルプラグとかん合。迅速簡単な組み立て。IP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト。人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単。すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム。耐紫外線性/耐腐食性/耐衝撃性/耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0ボディ。優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16パネルレセプタクルは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。
    極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 メス

    AMPHENOL
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Eco-Mateコンタクトめっき = 金, 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、17 極を備えています。定格 100 V、6 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1954アズワン品番65-7661-90
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1950アズワン品番65-7662-48
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1946アズワン品番65-7622-69
  • DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1957アズワン品番65-7626-01
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1952アズワン品番65-7622-70
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1948アズワン品番65-7652-83
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入

    AMPHENOL
    93,980税込103,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1949アズワン品番65-7632-10
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    199,800税込219,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1951アズワン品番65-7631-83
  • DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    169,800税込186,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、17 極、定格電圧 100 V、定格電流 6使用温度範囲は -40 → +125 ℃ で、圧着終端です。バヨネットロックシステムが採用されています。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1956アズワン品番65-7623-36
  • DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1953アズワン品番65-7650-61
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスケーブルコネクタは 8 極を備えています。定格 400 V、13 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1947極数8アズワン品番65-7650-78コンタクト形状メス
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 16極 コネクタ C146 10A016 002 4 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 16極 コネクタ C146 10A016 002 4

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    タイプオスインサート極数16シリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 16+PE極 コネクタ C146 10B016 102 1 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 16+PE極 コネクタ C146 10B016 102 1

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    タイプメスインサート極数16+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ表面処理(コンタクト)
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジング C146シリーズ C146 10F016 000 1 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジング C146シリーズ C146 10F016 000 1

    AMPHENOL
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    AmphenolIndustrialハウジングサイズE16ダブルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能、耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
    タイプバルクヘッドハウジングRoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)16P