カテゴリ

  • 制御機器(79)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(3)
  • 三菱ふそう(1,875)
  • SMC(1,331)
  • トヨタ(358)
  • MAZDA(マツダ)(245)
  • ホンダ(227)
  • イスカル(164)
  • ニッサン(87)
  • スバル(51)
  • アルベ(チトセ)(40)
  • ミツビシ(31)
  • トーステ(30)
  • パール金属(27)
  • エスコ(20)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • 富士電線工業(13)
  • TAKEGAWA(武川)(12)
  • ダイハツ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c91」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C091 31H008 1002 AMPHENOL

    C091 31H008 1002

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31H006 1002 AMPHENOL

    C091 31H006 1002

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    極数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31H003 1002 AMPHENOL

    C091 31H003 1002

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31H005 100 2 AMPHENOL

    C091 31H005 100 2

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31H007 100 2 AMPHENOL

    C091 31H007 100 2

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    極数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31C008 100 2 AMPHENOL

    C091 31C008 100 2

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31W006 1002 AMPHENOL

    C091 31W006 1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31H012 2002 AMPHENOL

    C091 31H012 2002

    AMPHENOL
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    極数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31D005 1002 AMPHENOL

    C091 31D005 1002

    AMPHENOL(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31D007 1002 AMPHENOL

    C091 31D007 1002

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    極数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31N005 1002 AMPHENOL

    C091 31N005 1002

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31D012 2002 AMPHENOL

    C091 31D012 2002

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    極数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31D004 1002 AMPHENOL

    C091 31D004 1002

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    極数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31G008 100 2 AMPHENOL

    C091 31G008 100 2

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ダストキャップ C091- 00U000- 1202 AMPHENOL

    Amphenol ダストキャップ C091- 00U000- 1202

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタダストキャップ : 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 8極 AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 8極

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 100 V ac/dcボディ向き = ライトアングルシリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント C091-31W008-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント C091-31W008-1002

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント C091-31W007-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント C091-31W007-1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 Dコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント C091-31W004-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント C091-31W004-1002

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 オス

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 3AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 メス

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 100 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 オス

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ C 091シリーズ, 3極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C 091シリーズ, 3極 メス

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレートシリーズ = C 091ハウジング材質 = ニッケルめっき動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 オス

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 17mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 17mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマーコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 17mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 メス

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマーコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 メス

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマーコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 オス

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマーコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 3AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマーコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    パネルソケット.このAmphenol製のC091D金属パネルソケットには、かん合尻すぼみの溝を確実に密封するためのスチールねじとロックリングが付いています。
    極数8シリーズSignalmateC091定格電圧(V)150定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)メタル動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial DINソケット 7極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 7極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    5極と7極の2種類の構成があります。ストレートケーブルソケット。AmphenolのこのC091シリーズケーブル取り付けコネクタには、確実なかん合減衰を実現するねじロックねじが採用されています。このコネクタは、かん合時に高度な耐環境性を備えています。
    極数7シリーズC091D定格電圧100Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート