カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- CAPTAIN STAG(2,106)
- 大阪魂(1,129)
- ホンダ(361)
- オカムラ(岡村製作所)(193)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(148)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(108)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(99)
- ANCAP(アンカップ)(80)
- CAPStyle(80)
- SKC(環境測定)(75)
- サンドビック(72)
- エール(67)
- アイネックス(64)
- ワルター(63)
- サンワサプライ(51)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- セコ・ツールズ・ジャパン(36)
- アリート(ariete)(32)
- StarTech.com(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「cap」の検索結果

Amphenol CAP-WEOFTPC1 保護カバー
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881箱(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 防水キャップインタフェースタイプ = 3点バヨネット併用可能製品 = ODVAレセプタクルシリーズ = ALTW CapRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり材質ポリマーシリーズUSB-Aソケット種別Square Flange保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 160 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M23ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol
AMPHENOL¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 944 1023 コネクタダストキャップ
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様Captive plug for optical connectors. Captive cap for optical link connectors. For use with most standard connectors: ST; ST II; SC; FC etc. Effective protection of the ferrule and optic face against shocks, scratches, dust etc. Quickly and easily installed at the end of any fibre optic lead.