カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- ATEN(31)
- BLACK BOX(5)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- Hirschmann Test & Measurement(17)
- MCO(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- QNAP(4)
- ROLINE(42)
- RS PRO(11)
- StarTech.com(25)
- エスコ(5)
- エレコム(29)
- カナレ電気(6)
- サンワサプライ(34)
- サンワダイレクト(10)
- 冨士電線(東京)(7)
- 協和ハーモネット(4)
- 日本製線(14)
- ブランドをもっと見る
「cat6a 10m」の検索結果

丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入
AMPHENOL¥81,980税込¥90,1781箱(10個)7日以内出荷仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外被色:青●シリーズ:IX Seriesアズワン品番65-7373-45
イーサネットケーブル 1m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入
AMPHENOL¥68,980税込¥75,8781箱(10個)7日以内出荷仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1862アズワン品番65-7371-32
イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入
AMPHENOL¥81,980税込¥90,1781箱(10個)7日以内出荷仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1866アズワン品番65-7371-78
イーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入
AMPHENOL¥75,980税込¥83,5781箱(10個)7日以内出荷仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1864アズワン品番65-7373-44
イーサネットケーブル 500mm 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入
AMPHENOL¥63,980税込¥70,3781箱(10個)7日以内出荷仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:500mm●外被色:青●シリーズ:IX Seriesアズワン品番65-7371-93