カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- 千代田通商(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ckn-6-01」の検索結果

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6極, M23, ケーブルマウント, MB1CKN0600
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷MotionGradeM23Bストレートプラグ極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)630定格電流(A)28保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+130RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート