カテゴリ
- 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- Lumberg Automation(116)
- MAZDA(マツダ)(14)
- omron(オムロン)(19)
- PEPPERL+FUCHS(22)
- SICK(16)
- SIEMENS(47)
- SMC(375)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- エスコ(15)
- カール事務器(19)
- タンガロイ(20)
- ニッサン(59)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ブロードウォッチ(54)
- ホンダ(85)
- 日本モレックス(molex)(123)
- 永興電機工業(14)
- 黒田精工(36)
- ブランドをもっと見る

センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7432アズワン品番65-7453-50
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7436アズワン品番65-7455-88
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7438アズワン品番65-7453-77
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7440アズワン品番65-7452-22
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7434アズワン品番65-7453-51
センサアクチュエータケーブル コア数:4
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷TheAmphenolIndustrialsensoractuatorcablehas4pinfemaleconnectorandhascablelengthof2m。Itiswithstrainreliefwithleadcable.Operatingtemperaturefrom-20to80℃Wateranddustproof仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7399-59
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial sensor actuator cable has 4 pin male connector and has cable length of 1 m。It is with strain relief with lead cable.Operating temperature from -20 to 80℃ Water and dust proof仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7400-76
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7399-99
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷TheAmphenolIndustrialsensoractuatorcablehas4pinfemaleconnectorandhascablelengthof1m。Itiswithstrainreliefwithleadcable.Operatingtemperaturefrom-20to80℃Wateranddustproof仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7398-05
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:4m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7417アズワン品番65-7462-89
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷。Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7405アズワン品番65-7453-40
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:4m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7428アズワン品番65-7449-96
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 4 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7398-89
センサアクチュエータケーブル コア数:4
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:231-0146全長(m)1芯数(C)4アズワン品番65-7405-70
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら