カテゴリ
- 制御機器(21)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- StarTech.com(82)
- ダイヤトレンド(31)
- ATEN(26)
- サンワサプライ(25)
- エレコム(21)
- JAPANNEXT(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- 三菱電機(16)
- omron(オムロン)(14)
- ニッタ(13)
- スバル(13)
- LINDY(13)
- ノーリツ(12)
- MICROCHIP(11)
- SMC(10)
- OSG(オーエスジー)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cp 2p」の検索結果

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2, 3極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC P 012A LS2
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様シリーズ = UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 2、 3ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A基準適合 = UL2251, UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入
AMPHENOL¥81,980税込¥90,1781セット(750個)7日以内出荷。Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493アズワン品番65-7716-24
USBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1セット 120個入
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781セット(120個)7日以内出荷USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523アズワン品番65-7715-75
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥48,980税込¥53,8781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-02FGMS-GCP-213 180 ° オス、現場で取り付け可能なプラグハウジング仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4584アズワン品番65-7711-84
丸型コネクタ 2極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥23,980税込¥26,3781袋(5個)7日以内出荷。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-02EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル、六角ナット付きハウジングサイズ: 1。メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4583アズワン品番65-7711-82
丸型コネクタ 2極 パネルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-02EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 0 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Max:+125℃●コード番号:186-4572アズワン品番65-7710-72
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥59,980税込¥65,9781袋(5個)7日以内出荷。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-02FGMS-GCP-215 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4601アズワン品番65-7712-35
円形 コネクタ RCPT 32POS フランジ
AMPHENOL¥6,498税込¥7,1481個16日以内出荷仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:32 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-25
WTB コネクタ RCPT 12POS 2列 2MM
AMPHENOL¥579税込¥6371個16日以内出荷仕様IDC コネクタ タイプ:IDC レセプタクル コンタクト 種別:メス ピッチ間隔2mm 列数:2 コンタクト数:12 コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1376-31
オートモーティブ CONN 2POS Y スプリッター RCPT
AMPHENOL¥4,098税込¥4,5081個16日以内出荷仕様製品群:ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:Y スプリッター レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1377-06
オートモーティブ CONN 12POS RCPT 7.5A 250V
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個欠品中仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1356-87
オートモーティブ CONN 2POS RCPT 7.5A 250V
AMPHENOL¥3,398~税込¥3,738~1個16日以内出荷仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
ターミネーター 2POS RCPT 熱可塑性プラスチック/BLK
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ターミネーター 適合製品:Amphenol AT シリーズ AT06-2S オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1377-69
ターミネーター 2POS RCPT 熱可塑性プラスチック/BLK
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ターミネーター 適合製品:Amphenol AT シリーズ AT06-2S オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1377-71
オートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 250VDC
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個16日以内出荷仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
オートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 250VDC
AMPHENOL¥6,298税込¥6,9281個16日以内出荷仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1357-51
オートモーティブ CONN 3POS RCPT 7.5A 250V
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個16日以内出荷仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:3 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
オートモーティブ CONN 6POS RCPT 7.5A 250V
AMPHENOL¥5,198税込¥5,7181個16日以内出荷仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
オートモーティブ CONN 6POS RCPT 13A 250VDC
AMPHENOL¥5,698税込¥6,2681個16日以内出荷仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1357-59