カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • カワムラサイクル(108)
  • Simplism(85)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • PGA(26)
  • トリニティ(24)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • 東京スクリーン(15)
  • VISHAY(12)
  • 大阪魂(10)
  • ajouter(7)
  • イスカル(6)
  • SMC(5)
  • エスエヌディ(5)
  • SIEMENS(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • コガネイ(3)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • 横浜油脂工業(Linda)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-st 2,5」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol D-subコネクタキット 25極 D-subコネクタキット D-STシリーズ AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタキット 25極 D-subコネクタキット D-STシリーズ

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25キットタイプ = D-Subコネクタキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L717D B25P ST1 AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L717D B25P ST1

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
    極数25材質(ハウジング)プラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 25 極 B, グレー, 8630CH25UNCLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 25 極 B, グレー, 8630CH25UNCLF

    AMPHENOL
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
    グレー極数25シリーズ8630CHシェルサイズD-Sub:BRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 25極 ストレート メス AMPHENOL

    Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 25極 ストレート メス

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3 AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
    極数15材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77DE09SST1 AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77DE09SST1

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
    長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5材質(ハウジング)材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート