カテゴリ
- 制御機器(70)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(4)
- RS PRO(137)
- StarTech.com(118)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
- サンワサプライ(87)
- ATEN(87)
- ダイヤトレンド(81)
- NORCOMP(69)
- FCT - A MOLEX COMPANY(61)
- フエニックス・コンタクト(57)
- 椿本チエイン(50)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(50)
- EIZO(35)
- BUFFALO(バッファロー)(34)
- MH CONNECTORS(31)
- 日本モレックス(molex)(28)
- エレコム(27)
- 塚本無線(27)
- Acer(エイサー)(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
「d-sub 15」の検索結果
特価

Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-sub及びコネクタフードキット
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15キットタイプ = D-Sub及びコネクタフードキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = 15極D-Subコネクタ, 直接ねじ止め式, フード, ねじコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、15 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様●極数:15●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3497アズワン品番65-7525-25
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3469アズワン品番65-7523-74
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3459アズワン品番65-7531-10
Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズ
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = プラスチックボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = ジャックスクリュー / インサートコンタクト材質 = 青銅シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 15 極
AMPHENOL¥329税込¥3621個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF
AMPHENOL¥169税込¥1861個翌々日出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF
AMPHENOL¥45,980税込¥50,5781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。極数15材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 15 極 A, グレー, 8630CH15UNCLF
AMPHENOL¥6,398税込¥7,0381袋(50個)7日以内出荷FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意色グレーサイズD-Subシェル:A極数15シリーズ8630CHRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
D-subコネクタ 15極 オス to メス パネルマウント
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:15●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3474アズワン品番65-7524-65
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮長さ = 47.7mm寸法 = 47.7 x 4.6 x 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント
AMPHENOL¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3492アズワン品番65-7523-85
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 15 極 亜鉛ダイキャスト
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタ用バックシェル アングル, ストレート 15 極 ポリマー
AMPHENOL¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = アングル, ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, DAM15P
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ HD D SUB RCPT 15POS
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個13日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:HD シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:高密度アズワン品番65-1624-51
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15S
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781セット(25個)7日以内出荷仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだミックスコンタクトレイアウト = 15W2Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmシリーズ = DM動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル Economical シリーズ 15 極 A 標準D-Sub, シルバー, 8655MHRA1501LF
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801袋(100個)7日以内出荷色シルバー極数15シリーズEconomical材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ライトアングル
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ(mm)2.74極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S
AMPHENOL¥9,398税込¥10,3381袋(50個)7日以内出荷HighDensityD-SubSolderCupReceptacle長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064TXLF
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781箱(100個)7日以内出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15P
AMPHENOL¥119税込¥1311個7日以内出荷標準密度ハウジング圧着プラグ長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数15シリーズL777RR定格電流(A)3深さ(mm)17.9材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S
AMPHENOL¥219,800税込¥241,7801セット(200個)7日以内出荷長さ(mm)39幅(mm)11.7ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717HDE15P
AMPHENOL¥7,398税込¥8,1381袋(50個)7日以内出荷SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。長さ(mm)30.89幅(mm)12.55ピッチ2.29mm極数15シリーズHD定格電流(A)3材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717SDA15P
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981袋(50個)7日以内出荷プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート長さ(mm)39.24幅(mm)12.55極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLF
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 15 極 A, シルバー, 863093C15MLF
AMPHENOL¥649税込¥7141個7日以内出荷FCID-Subシールド付きメタライズドプラスチック製フード、ストレインリリーフ付き.シールド付きメタライズドプラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタ用です。この汎用メタライズドプラスチック製フードは、メタライズドコーティングが施された熱可塑樹脂製で、金属製ねじ固定ケーブルクランプストレインリリーフ付きの角度付きケーブル出口を備えています。色シルバー極数15シリーズ863093CシェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル,ストレート
Amphenol フィルタ付きアダプタ フィルタ付きアダプタ f用途 15極D-subコネクタ FCE17-A15AD-250
AMPHENOL¥6,998~税込¥7,698~1個ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用可能製品 = 15極D-SubコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器15極D-Subコネクタアクセサリタイプフィルタ付きアダプタ
D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個16日以内出荷仕様プラグ コンタクト数:15 種別:プラグ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:6E17 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1452-97
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 15 極 A, 黒, 863093C15ALF
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷Sub-Dプラスチックフード。一連の非ロック式フードにより、ケーブルを上又は側方から装着することができます。色黒サイズD-Subシェル:A極数15シリーズ863093Cストレインリリーフあり接続方向アングル,ストレート