カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • 椿本チエイン(45)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(40)
  • NORCOMP(30)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(14)
  • ホンダ(11)
  • RS PRO(11)
  • SMC(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(10)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • ハーティング(10)
  • ロジパック(6)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • StarTech.com(5)
  • ASSMANN WSW(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • ワゴジャパン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 26」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 26極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 26極

    AMPHENOL
    699税込769
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF

    AMPHENOL
    329税込362
    1個
    当日出荷
    D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
    長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
  • D-subコネクタ AMPHENOL

    D-subコネクタ

    AMPHENOL
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る小規模な相互接続ソリューションを提供しています。挿入位置は 51 です。この製品には圧着終端とカドミウム付きの M22759/11-26-※ワイヤタイプがあります シェルフィAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4038アズワン品番65-7522-07
  • Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
    長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数26シリーズHD定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, L717HDAH26POL2RM5 AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, L717HDAH26POL2RM5

    AMPHENOL
    1袋(70個)
    高密度プラグストレート基板、背面インサート
    長さ(mm)39.1幅(mm)13極数26シリーズL717HD定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCねじ付きインサート、ボードロックコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
  • D-subコネクタ AMPHENOL

    D-subコネクタ

    AMPHENOL
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ AMPHENOL

    D-subコネクタ

    AMPHENOL
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小型相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/11-26- ワイヤタイプを備えています より少ない NICAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4029アズワン品番65-7525-24
  • D-subコネクタ AMPHENOL

    D-subコネクタ

    AMPHENOL
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/11-26-ワイヤタイプを備えています。より少ない NICAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります。等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです。めっき工程の厳密な制御。めっき厚が均一。一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します。低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4033アズワン品番65-7526-34
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス

    AMPHENOL
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小型相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/33-26-9 ワイヤタイプを備えています ニッケルが少ないAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4035アズワン品番65-7520-11
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF

    AMPHENOL
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)16.2寸法(mm)30.81×16.2×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF

    AMPHENOL
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)53.04幅(mm)16.2ピッチ2.29mm極数44シリーズ10090926定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, メス

    AMPHENOL
    399税込439
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応