AMPHENOL7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)68.94幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Cピッチ(mm)2.76極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート