カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(96)
  • ATEN(68)
  • 椿本チエイン(65)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(62)
  • RS PRO(50)
  • フエニックス・コンタクト(48)
  • サンワサプライ(41)
  • Philips(36)
  • CONTEC(コンテック)(31)
  • StarTech.com(27)
  • NORCOMP(25)
  • EIZO(25)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(24)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(22)
  • EPSON(22)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
  • 廣杉計器(21)
  • シャープ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 50」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっ
    仕様●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3485アズワン品番65-7522-40
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 50極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 50極

    AMPHENOL
    769税込846
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI 86553117TLF D-subコネクタダストキャップ 50極 AMPHENOL

    Amphenol FCI 86553117TLF D-subコネクタダストキャップ 50極

    AMPHENOL
    899税込989
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 50RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3462アズワン品番65-7523-61
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLF

    AMPHENOL
    459税込505
    1個
    当日出荷
    圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
    長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ(mm)2.76極数50定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 50 極 サーモプラスチック, 黒 AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 50 極 サーモプラスチック, 黒

    AMPHENOL
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ 50極 オス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 50極 オス パネルマウント

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3473アズワン品番65-7525-03
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 50 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 50 極 亜鉛ダイキャスト

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, オス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 9極

    AMPHENOL
    289税込318
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, メス

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極

    AMPHENOL
    899税込989
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 865650PLTXLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 865650PLTXLF

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
    長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ2.76mm極数50シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 863093C シリーズ アングル, ストレート 50 極 AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 863093C シリーズ アングル, ストレート 50 極

    AMPHENOL
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 50D-Subシェルサイズ = Dボディ向き = アングル, ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = 863093C
  • Amphenol FCI ねじ オスねじロック f用途 50極D-subコネクタ 863015ATLF AMPHENOL

    Amphenol FCI ねじ オスねじロック f用途 50極D-subコネクタ 863015ATLF

    AMPHENOL
    299税込329
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = オスねじロック併用可能製品 = 50極D-SubコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器50極D-Subコネクタアクセサリタイプオスねじロック
  • D-subコネクタ Amphenol, オス, 25極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, オス, 25極

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ FCI, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 9極

    AMPHENOL
    389税込428
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Amphenol AMPHENOL

    圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Amphenol

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, オス, 25極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 25極

    AMPHENOL
    659税込725
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S

    AMPHENOL
    7,198税込7,918
    1袋(50個)
    当日出荷
    AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
    長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数9シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル Economical シリーズ 15 極 A 標準D-Sub, シルバー, 8655MHRA1501LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル Economical シリーズ 15 極 A 標準D-Sub, シルバー, 8655MHRA1501LF

    AMPHENOL
    119,800税込131,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    シルバー極数15シリーズEconomical材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ライトアングル
  • D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極 AMPHENOL

    D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、15 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様●極数:15●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3497アズワン品番65-7525-25
  • D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 37 極 AMPHENOL

    D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 37 極

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、37 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様●極数:37●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3500アズワン品番65-7523-60
  • 圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Amphenol FCI AMPHENOL

    圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Amphenol FCI

    AMPHENOL
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717SDE09P AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717SDE09P

    AMPHENOL
    6,998税込7,698
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
    長さ(mm)30.84幅(mm)12.55サイズD-Subシェル:E極数9定格電流(A)5深さ(mm)15.3材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • D-subコネクタ 9極 メス 1セット 90個入 AMPHENOL

    D-subコネクタ 9極 メス 1セット 90個入

    AMPHENOL
    23,980税込26,378
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR の違いD-Sub コネクタAmphenol D サブコネクタには、定格電圧 250 V、定格電流 3 A の 9 コンタクトがあります。ガラス繊維入り熱可塑樹脂ボディと銅合金コンタクトで構成されています。RoHS 準拠(2022年10月現在) 標準密度
    仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●シリーズ:SD●コード番号:220-8518アズワン品番65-7714-79
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 865609SLTLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 865609SLTLF

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
    長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 865625PLTXLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 865625PLTXLF

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 15 極 A, グレー, 8630CH15UNCLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 15 極 A, グレー, 8630CH15UNCLF

    AMPHENOL
    6,398税込7,038
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
    グレーサイズD-Subシェル:A極数15シリーズ8630CHRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 865609PLTXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 865609PLTXLF

    AMPHENOL
    9,598税込10,558
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
    長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 865625SLTLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 865625SLTLF

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.17寸法(mm)52.65×12.17×17.44ピッチ2.76mm極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
    長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数26シリーズHD定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717SDA15P AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717SDA15P

    AMPHENOL
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
    長さ(mm)39.24幅(mm)12.55極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L177RRB25S AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L177RRB25S

    AMPHENOL
    4,498税込4,948
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    StandardDensityHousingCrimpReceptacle
    長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ2.77mm極数25シリーズL177RR定格電圧500→0V定格電流(A)5深さ(mm)16.68材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717HDE15P AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717HDE15P

    AMPHENOL
    7,398税込8,138
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。
    長さ(mm)30.89幅(mm)12.55ピッチ2.29mm極数15シリーズHD定格電流(A)3材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S

    AMPHENOL
    9,398税込10,338
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
    長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, L77SDB25S AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, L77SDB25S

    AMPHENOL
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
    長さ(mm)53.09幅(mm)12.55極数25シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 15 極 A, 黒, 863093C15ALF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 15 極 A, 黒, 863093C15ALF

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Sub-Dプラスチックフード。一連の非ロック式フードにより、ケーブルを上又は側方から装着することができます。
    サイズD-Subシェル:A極数15シリーズ863093Cストレインリリーフあり接続方向アングル,ストレート
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLF

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
    シルバー極数25シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート