カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
- 椿本チエイン(14)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- NORCOMP(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- ハーティング(11)
- RS PRO(9)
- CONTEC(コンテック)(8)
- FCT - A MOLEX COMPANY(8)
- ASUS(エイスース)(6)
- MH CONNECTORS(6)
- ATEN(5)
- Zebra Technologies(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- ノーブランド(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- プリンストン(2)
- グリーンハウス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「d-sub 78」の検索結果

D-subコネクタ 37極 オス パネルマウント
AMPHENOL¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3494アズワン品番65-7519-78
D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント
AMPHENOL¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。78 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3467アズワン品番65-7518-53
Amphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLF
AMPHENOL¥459税込¥5051個当日出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ(mm)2.76極数50定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF
AMPHENOL¥169税込¥1861個翌々日出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, DE09P064TXLF
AMPHENOL¥8,798税込¥9,6781箱(100個)翌々日出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064TXLF
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781箱(100個)7日以内出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064TXLF
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781箱(100個)7日以内出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, DC37S064TLF
AMPHENOL¥23,980税込¥26,3781箱(100個)7日以内出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)68.94幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート