カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ダイヤトレンド(78)
  • CONTEC(コンテック)(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • StarTech.com(19)
  • Philips(17)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • プリンストン(14)
  • エフケイシステム(12)
  • サンワサプライ(11)
  • Acer(エイサー)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • ハーティング(9)
  • ラトックシステム(9)
  • ロジパック(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • オプトエレクトロニクス(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 9」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス AMPHENOLD-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オスAMPHENOL
31,980税込35,178
1セット(30個)
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ Amphenol, オス, 9極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol, オス, 9極AMPHENOL
14,980税込16,478
1袋(90個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLFAMPHENOL
15,980税込17,578
1袋(25個)
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極AMPHENOL
10,980税込12,078
1セット(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol, メスAMPHENOL
26,980税込29,678
1袋(90個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 70523CLF D-subコネクタダストキャップ 9極 AMPHENOLAmphenol FCI 70523CLF D-subコネクタダストキャップ 9極AMPHENOL
18,980税込20,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 9RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス AMPHENOLフィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol FCI, オスAMPHENOL
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:はんだバケットD-Sub 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:2.74mm 、 長さ:30.43mm 、 寸法:30.43 x 12.17 x 10.99mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LFAMPHENOL
33,980税込37,378
1セット(20個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65幅(mm)12.55極数9シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W4結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
D-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入 AMPHENOLD-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入AMPHENOL
39,980税込43,978
1セット(180個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ:SD●コード番号:220-8513アズワン品番65-7715-86
D-subコネクタ 9極 メス 1セット 90個入 AMPHENOLD-subコネクタ 9極 メス 1セット 90個入AMPHENOL
19,980税込21,978
1セット(90個)
7日以内出荷
D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR の違いD-Sub コネクタAmphenol D サブコネクタには、定格電圧 250 V、定格電流 3 A の 9 コンタクトがあります。ガラス繊維入り熱可塑樹脂ボディと銅合金コンタクトで構成されています。RoHS 準拠(2022年10月現在) 標準密度
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●シリーズ:SD●コード番号:220-8518アズワン品番65-7714-79
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4008アズワン品番65-7651-05
Amphenol FCI 70518CLF D-subコネクタダストキャップ 9極 AMPHENOLAmphenol FCI 70518CLF D-subコネクタダストキャップ 9極AMPHENOL
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト数 = 9RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3468アズワン品番65-7523-72
ダブルポート D-Subコネクタ Amphenol AMPHENOLダブルポート D-Subコネクタ AmphenolAMPHENOL
25,980税込28,578
1袋(45個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ FCI, メス, 9極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, メス, 9極AMPHENOL
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●取り付け用ハードウェア:ジャックポスト●シリーズ:M83513●コード番号:213-4041アズワン品番65-7524-84
D-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウントAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:0.5mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3992極数9アズワン品番65-7529-92
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小型相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/33-26-9 ワイヤタイプを備えています ニッケルが少ないAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4035アズワン品番65-7520-11
Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77DE09SST1 AMPHENOLAmphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77DE09SST1AMPHENOL
36,980税込40,678
1袋(25個)
7日以内出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5材質(ハウジング)材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート