カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ダイヤトレンド(109)
  • RS PRO(91)
  • NORCOMP(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • フエニックス・コンタクト(49)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(38)
  • サンワサプライ(27)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(20)
  • ハーティング(20)
  • MH CONNECTORS(19)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • StarTech.com(14)
  • 椿本チエイン(7)
  • ATEN(7)
  • LINKMAN(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 三菱電機(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub25」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3482アズワン品番65-7628-47
  • Amphenol D-subコネクタキット 25極 D-subコネクタキット D-STシリーズ AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタキット 25極 D-subコネクタキット D-STシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25キットタイプ = D-Subコネクタキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3470アズワン品番65-7529-06
  • D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3471アズワン品番65-7529-47
  • D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3999アズワン品番65-7526-23
  • D-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4015アズワン品番65-7528-63
  • Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 25極 ストレート メス AMPHENOL

    Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 25極 ストレート メス

    AMPHENOL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF

    AMPHENOL
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    サイズD-Subシェル:B極数25RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 865625PLTXLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 865625PLTXLF

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 865625SLTLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 865625SLTLF

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.17寸法(mm)52.65×12.17×17.44ピッチ2.76mm極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol FCI 70525CLF D-subコネクタダストキャップ 25極 AMPHENOL

    Amphenol FCI 70525CLF D-subコネクタダストキャップ 25極

    AMPHENOL
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L717D B25P ST1 AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L717D B25P ST1

    AMPHENOL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
    極数25材質(ハウジング)プラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol フィルタ付きアダプタ フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-subコネクタ FCE17-B25AD-290 AMPHENOL

    Amphenol フィルタ付きアダプタ フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-subコネクタ FCE17-B25AD-290

    AMPHENOL
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用可能製品 = 25極D-SubコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器25極D-Subコネクタアクセサリタイプフィルタ付きアダプタ
  • Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L17DBFRA25S AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L17DBFRA25S

    AMPHENOL
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
    長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ2.77mm極数25定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L177RRB25S AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L177RRB25S

    AMPHENOL
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    StandardDensityHousingCrimpReceptacle
    長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ2.77mm極数25シリーズL177RR定格電圧500→0V定格電流(A)5深さ(mm)16.68材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol India D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, M24308/2-3F AMPHENOL

    Amphenol India D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, M24308/2-3F

    AMPHENOL
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, L77SDB25S AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, L77SDB25S

    AMPHENOL
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
    長さ(mm)53.09幅(mm)12.55極数25シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064TXLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064TXLF

    AMPHENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064HTXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064HTXLF

    AMPHENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, DB25S064HTLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, DB25S064HTLF

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • D-subコネクタ Amphenol, オス, 25極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, オス, 25極

    AMPHENOL
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ FCI, メス, 25極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 25極

    AMPHENOL
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ FCI, オス, 25極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 25極

    AMPHENOL
    ¥509~税込¥560~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-SUB コネクタ プラグ 25POS ソルダー AMPHENOL

    D-SUB コネクタ プラグ 25POS ソルダー

    AMPHENOL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:D-DF シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1649-71
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 25極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 25極

    AMPHENOL
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 ナイロン, 黒 AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 ナイロン, 黒

    AMPHENOL
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 25 極 B, グレー, 8630CH25UNCLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 25 極 B, グレー, 8630CH25UNCLF

    AMPHENOL
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
    色グレー極数25シリーズ8630CHシェルサイズD-Sub:BRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2512LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2512LF

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
    色シルバーサイズD-Subシェル:B極数25シリーズ8655MHRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLF

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
    色シルバー極数25シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 25 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 25 極 亜鉛ダイキャスト

    AMPHENOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 863093C シリーズ アングル, ストレート 25 極 AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 863093C シリーズ アングル, ストレート 25 極

    AMPHENOL
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = アングル, ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = 863093CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3 AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
    極数15材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, メス, 2 (電源)、25 (信号)極 AMPHENOL

    ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, メス, 2 (電源)、25 (信号)極

    AMPHENOL
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス

    AMPHENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルポート D-Subコネクタ Amphenol AMPHENOL

    ダブルポート D-Subコネクタ Amphenol

    AMPHENOL
    ¥749~税込¥824~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応