カテゴリ
- 制御機器(56)
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
- ダイヤトレンド(100)
- RS PRO(99)
- A&D(エー・アンド・デイ)(86)
- StarTech.com(79)
- NORCOMP(58)
- FCT - A MOLEX COMPANY(41)
- CONTEC(コンテック)(38)
- サンワサプライ(37)
- フエニックス・コンタクト(30)
- ハーティング(29)
- オムロンソーシアルソリューションズ(24)
- MH CONNECTORS(21)
- omron(オムロン)(19)
- シャープ(19)
- 三菱電機(18)
- イメージニクス(17)
- エレコム(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「d-sub9」の検索結果

Amphenol D-subコネクタキット 9極 D-subコネクタキット MHDMシリーズ
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9キットタイプ = D-Subコネクタキットコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = MHDMRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●取り付け用ハードウェア:ジャックポスト●シリーズ:M83513●コード番号:213-4041アズワン品番65-7524-84
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっき仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3491アズワン品番65-7529-11
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3480アズワン品番65-7524-81
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小型相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/33-26-9 ワイヤタイプを備えています ニッケルが少ないAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4035アズワン品番65-7520-11
D-subコネクタ 9極 オス 表面実装
AMPHENOL¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●ピッチ:2.78mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:Slimline●コード番号:208-3888アズワン品番65-7626-65
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント
AMPHENOL¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3468アズワン品番65-7523-72
D-subコネクタ 9極 メス 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●シリーズ:SD●コード番号:220-8519アズワン品番65-7715-41
D-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入
AMPHENOL¥42,980税込¥47,2781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(180個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ:SD●コード番号:220-8513アズワン品番65-7715-86
D-subコネクタ 9極 メス 1セット 90個入
AMPHENOL¥23,980税込¥26,3781セット(90個)7日以内出荷D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR の違いD-Sub コネクタAmphenol D サブコネクタには、定格電圧 250 V、定格電流 3 A の 9 コンタクトがあります。ガラス繊維入り熱可塑樹脂ボディと銅合金コンタクトで構成されています。RoHS 準拠(2022年10月現在) 標準密度仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●シリーズ:SD●コード番号:220-8518アズワン品番65-7714-79
Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF
AMPHENOL¥38,980税込¥42,8781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。サイズD-Subシェル:E極数9RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
コネクタ D SUB RCPT 9POS
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個13日以内出荷仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:TS シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-75
コネクタ D SUB プラグ 9POS
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DE 製品群:17D シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-94
Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S
AMPHENOL¥7,198税込¥7,9181袋(50個)当日出荷AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数9シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
D-subコネクタ 9極 オス 表面実装 1セット 360個入
AMPHENOL¥189,800税込¥208,7801セット(360個)7日以内出荷Amphenol FCI Slim シリーズの超スリム D-sub コネクタで、1 列でコンタクトがアライメントされています。独自の設計により、ねじや電気的導通を防止できるシェルにリベット留めのクリンチナットを採用しています。省スペース設計 製品の品質を向上させます 振動を吸収します アースを固定している仕様●入数:1トレイ(360個入り)●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●ピッチ:2.78mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:Slimline●コード番号:208-3887アズワン品番65-7631-06
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717D E09P ST3
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717SDE09P
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981袋(50個)翌々日出荷プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート長さ(mm)30.84幅(mm)12.55サイズD-Subシェル:E極数9定格電流(A)5深さ(mm)15.3材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, DE09P064TXLF
AMPHENOL¥8,798税込¥9,6781箱(100個)翌々日出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LF
AMPHENOL¥459税込¥5051個翌々日出荷UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回長さ(mm)30.81幅(mm)11.9ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 865609SLTLF
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781箱(100個)7日以内出荷8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 865609PLTXLF
AMPHENOL¥9,598税込¥10,5581箱(100個)7日以内出荷8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI 86553148TLF D-subコネクタダストキャップ 9極
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 70523CLF D-subコネクタダストキャップ 9極
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 9RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, L17DEFRA09P
AMPHENOL¥539税込¥5931個7日以内出荷DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。長さ(mm)30.84幅(mm)12.55ピッチ2.74mm極数9定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77D E09S ST3
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF
AMPHENOL¥419税込¥4611個7日以内出荷90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.82動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol India D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, M24308/4-1F
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308動作温度範囲: -55 → +125 ℃
Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77DE09SST1
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781袋(25個)7日以内出荷D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09S
AMPHENOL¥499税込¥5491個7日以内出荷DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。長さ(mm)30.84幅(mm)12.55ピッチ2.74mm極数9定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol India D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, M24308/2-1F
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L77DE09S
AMPHENOL¥179,800税込¥197,7801セット(200個)7日以内出荷DSUB、機械加工ピン7.5A、ストレートはんだカップ、09ソケット、光沢スズシェル、フラッシュ金、3.1mm(.122インチ)クリア穴長さ(mm)30.7幅(mm)11.7寸法(mm)30.7×11.7×12.4ピッチ2.74mm極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, DE09P064HTXLF
AMPHENOL¥9,398税込¥10,3381箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数9定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GV00LF
AMPHENOL¥8,498税込¥9,3481セット(30個)7日以内出荷90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ2.74mm極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.75RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, プラグイン取り付け, D09S33E4GX00LF
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷DeltaDシリーズ.DeltaDシリーズの、業務用FCID-Subコネクタ製品です。各コネクタには、スチール製ハウジングが付属しています。.ライトアングル銅合金スルーホール実装ハウジング材質-スチール長さ(mm)30.81幅(mm)12.58寸法(mm)30.81×12.58×18.77ピッチ2.74mm極数9定格電圧300→0V深さ(mm)18.77材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W2結線方法はんだオス・メスメス実装タイププラグイン取り付けコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LF
AMPHENOL¥46,980税込¥51,6781セット(20個)7日以内出荷プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず長さ(mm)52.65幅(mm)12.55極数9シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W4結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール, L717SDE09P1ACH4F
AMPHENOL¥389税込¥4281個7日以内出荷標準密度プラグ、ライトアングル欧州規格フットプリント、前面ねじロック長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数9定格電流(A)5深さ(mm)20.6材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル