カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • SMC(101)
  • 三木プーリ(62)
  • 住友電工ハードメタル(38)
  • エスコ(33)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • 渡辺電機工業(16)
  • NSK(日本精工)(12)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • 能瀬精工(JNS)(12)
  • NACHI(不二越)(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • 京セラ(8)
  • CKD(8)
  • ESTERA(8)
  • 協育歯車(7)
  • コーセル(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-15」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L77DA15S AMPHENOL

    L77DA15S

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L717DA15PST1 AMPHENOL

    L717DA15PST1

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF

    AMPHENOL
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
    長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S

    AMPHENOL
    219,800税込241,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)39幅(mm)11.7ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
    長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ(mm)2.74極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064TXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064TXLF

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
    長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLF

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
    長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • L717SDA15P AMPHENOL

    L717SDA15P

    AMPHENOL
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717SDA15P AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717SDA15P

    AMPHENOL
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
    長さ(mm)39.24幅(mm)12.55極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 15極 ストレート メス AMPHENOL

    Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 15極 ストレート メス

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-sub及びコネクタフードキット AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-sub及びコネクタフードキット

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15キットタイプ = D-Sub及びコネクタフードキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = 15極D-Subコネクタ, 直接ねじ止め式, フード, ねじコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズ AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズ

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = プラスチックボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = ジャックスクリュー / インサートコンタクト材質 = 青銅シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15極

    AMPHENOL
    299税込329
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3 AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
    極数15材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, メス

    AMPHENOL
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Solder Cup 15 -Female AMPHENOL

    Solder Cup 15 -Female

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット
  • Solder Cup 15 -Male AMPHENOL

    Solder Cup 15 -Male

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット
  • D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション AMPHENOL

    D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    仕様プラグ コンタクト数:15 種別:プラグ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:6E17 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1452-97