カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • SMC(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • ITT CANNON(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • SPG(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • KSフィルター(1)
  • YDM(1)
  • 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-15s」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L77DA15S AMPHENOL

    L77DA15S

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF

    AMPHENOL
    ¥169税込¥186
    1個
    翌々日出荷
    圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
    長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S

    AMPHENOL
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)39幅(mm)11.7ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF

    AMPHENOL
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
    長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ(mm)2.74極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 15極 ストレート メス AMPHENOL

    Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 15極 ストレート メス

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 15極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 15極

    AMPHENOL
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-sub及びコネクタフードキット AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-sub及びコネクタフードキット

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15キットタイプ = D-Sub及びコネクタフードキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = 15極D-Subコネクタ, 直接ねじ止め式, フード, ねじコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズ AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = プラスチックボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = ジャックスクリュー / インサートコンタクト材質 = 青銅シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, メス

    AMPHENOL
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Solder Cup 15 -Female AMPHENOL

    Solder Cup 15 -Female

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット