カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- Lumberg Automation(88)
- ParkerTAIYO(76)
- RS PRO(63)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- SIEMENS(24)
- EATON(イートン)(24)
- フエニックス・コンタクト(22)
- ABB(17)
- 三菱電機(14)
- SMC(12)
- CKD(9)
- TDK(9)
- VISHAY(9)
- SCHMERSAL(9)
- 富士電機(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- 泰和電器(8)
- MURATA(村田製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「dc-230」の検索結果
特価

Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 230A, 1000 V dc, メス, オレンジ MSDF000R
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 230A動作電圧 = 1000 V dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = 高電圧バッテリパックRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス C10-730188-230
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 230A, 1000 V dc, オス, オレンジ MSDM000
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 230A動作電圧 = 1000 V dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-230
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-230
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 1.27 mm, 2.54 mm 20 極 2 列 ストレート スルーホール
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 1.27 mm, 2.54 mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 230 V ac/dcシリーズ = TMMコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 1.27 mm, 2.54 mm 10 極 2 列 ストレート スルーホール
AMPHENOL¥999~税込¥1,099~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 1.27 mm, 2.54 mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 230 V ac/dcシリーズ = TMMコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 2.54mm 12 極 2 列 ストレート 表面実装 TMM-6-0-12-1
AMPHENOL¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 230 V ac/dcシリーズ = TMMコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 1.27 mm, 2.54 mm 4 極 2 列 ストレート スルーホール
AMPHENOL¥439税込¥4831袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 1.27 mm, 2.54 mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 230 V ac/dcシリーズ = TMMコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 2.54mm 4 極 2 列 ストレート 表面実装 TMM-6-0-04-1
AMPHENOL¥899~税込¥989~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 230 V ac/dcシリーズ = TMMコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応