カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • ITT CANNON(2)
  • アリート(ariete)(1)
  • CARLO GAVAZZI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-37p」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, DC37P064HTXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, DC37P064HTXLF

    AMPHENOL
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
    長さ(mm)68.94幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Cピッチ(mm)2.76極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • L717SDC37P AMPHENOL

    L717SDC37P

    AMPHENOL
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
    長さ(mm)69.4幅(mm)12.55ピッチ2.76mm極数37定格電流(A)5深さ(mm)15.45材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極

    AMPHENOL
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol D-subコネクタキット 37極 D-subコネクタキット MHDMシリーズ AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタキット 37極 D-subコネクタキット MHDMシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37キットタイプ = D-Subコネクタキットコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = MHDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Solder Cup 37 -Male AMPHENOL

    Solder Cup 37 -Male

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット