カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- ユキワ精工(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc1315」の検索結果
特価

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-130
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスIP保護等級 = IP67色黒RoHS指令(10物質対応)対応