カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- NORGREN(2)
- SAMTEC(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- コガネイ(44)
- デュオ(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dda63」の検索結果
特価
関連キーワード

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 76384-306LF
AMPHENOL¥45,980税込¥50,5781袋(500個)7日以内出荷Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジングピッチ2.54mm極数6シリーズDubox定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら