カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • MAZDA(マツダ)(198)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • 京セラ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日東工業(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • ミツビシ(1)
  • 日進(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • DFRobot(1)
  • JAPANNEXT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dfr5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Plug AMPHENOL

    ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Plug

    AMPHENOL
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Socket AMPHENOL

    ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Socket

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー:メス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 寸法:69.32 x 12.55 x 17.48mm 、 シリーズ:DFR 、 深さ:17.48mm 、 長さ:69.32mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Amphenol DFR Series Flat Ribbon IDC D-Sub Socket Connector. DFRシリーズIDC D-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27 mmフラットケーブルと併用します。DFR IDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFR IDC D-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番 ; 691-8998 691-8998 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応