カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- SMC(114)
- CKD(65)
- RS PRO(59)
- フエニックス・コンタクト(40)
- SIEMENS(15)
- Kubler(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- LUMBERG(8)
- タンガロイ(6)
- SCHURTER(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- Wera(5)
- 三菱ふそう(5)
- ハーティング(5)
- 日本テレガートナー(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- MG(旧エム・システム技研)(4)
- SAMTEC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「din-07」の検索結果

Amphenol DINソケット 7極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ストレートケーブルソケット。ケーブル径が3→6mmの場合極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジングタイプ(シールド/非シールド)シールド極数7シリーズC091A定格電圧(V)100定格電流(A)4DIN(ナンバー)DIN45329保護等級IP40動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷AmphenolC091Aシリーズ7コンタクトオス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は300Vac、定格電流がコンタクトあたり最大5Aです。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。このコネクタは、銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製です。コンパクトで堅牢な設計で、ねじ式マット接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。。ケーブル径:3mm→6mm。耐久性:500回の挿抜回数。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズ:17mm。本体向き:ストレート用途自動化。計装。配電。ロボット極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
DINコネクタ 7極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●極数:7●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1986アズワン品番65-7657-45
Amphenol Industrial DINソケット 7極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷5極と7極の2種類の構成があります。ストレートケーブルソケット。AmphenolのこのC091シリーズケーブル取り付けコネクタには、確実なかん合減衰を実現するねじロックねじが採用されています。このコネクタは、かん合時に高度な耐環境性を備えています。極数7シリーズC091D定格電圧100Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント T3434501
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3485001
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント接合型 = ネジロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 45329シリーズ = C 091 A動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3438501
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント T3486000
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント接合型 = ネジロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 45329シリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント T3487-100
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント C091-31W007-1002
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 Dコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RF アダプタ 7/16- 4.3/10 DIN プラグ 6GHZ
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:7/16 DIN 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:4.3/10 DIN 種別への変換:プラグアズワン品番65-1630-62
ICC DIN41612コネクタ メス 31極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC6060仕様●極数:31●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9958アズワン品番65-7495-44
ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781箱(24個)7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格仕様●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9961アズワン品番65-7716-17
ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入
AMPHENOL¥52,980税込¥58,2781箱(24個)7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入
AMPHENOL¥66,980税込¥73,6781箱(24個)7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC6060仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9974アズワン品番65-7708-83
ICC DIN41612コネクタ メス 48極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格仕様●極数:48●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9978アズワン品番65-7542-84
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ
AMPHENOL¥909税込¥1,0001個7日以内出荷仕様●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0007アズワン品番65-7709-01
ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9962アズワン品番65-7714-81
ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9960アズワン品番65-7709-32
ICC DIN41612コネクタ メス 31極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入
AMPHENOL¥52,980税込¥58,2781箱(24個)7日以内出荷仕様●極数:31●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9957アズワン品番65-7542-40
ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入
AMPHENOL¥34,980税込¥38,4781箱(24個)7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざま仕様●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9959アズワン品番65-7717-02
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入
AMPHENOL¥219,800税込¥241,7801袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1980アズワン品番65-7652-81
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Amphenol 産業用オスケーブルコネクタ(銀めっき)は 6 極です。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。かん合状態では IP69K 保護を提供します仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ライトアングル●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1976アズワン品番65-7633-92
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入
AMPHENOL¥189,800税込¥208,7801袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1973アズワン品番65-7634-15
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。IP67 保護等級に準拠しています仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1974アズワン品番65-7649-55
RF 同軸 アダプタ 7/16 プラグ TO N ジャック
AMPHENOL¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:7/16 DIN 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(17-Dec-2015)アズワン品番65-1633-77
RF/同軸 アダプタ N プラグ-7/16 ジャック
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781個16日以内出荷仕様Inter-シリーズ 同軸 コネクタ アダプター コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:7/16 DIN 種別への変換:ジャックアズワン品番65-1658-72