カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • FINDER(11)
  • LUMBERG(14)
  • omron(オムロン)(11)
  • RED LION(12)
  • RS PRO(276)
  • SIEMENS(58)
  • SMC(576)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • Wera(10)
  • コーセル(82)
  • サンワサプライ(10)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • ダイヤトレンド(44)
  • ハーフェレ(14)
  • フエニックス・コンタクト(82)
  • 三木プーリ(87)
  • 三菱電機エンジニアリング(18)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din8」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    UL認定。2種類の構成で5極及び7極があります。
    極数8シリーズC091B定格電圧100Vac定格電流(A)5プラグ(mm)ストレートケーブル:長さ68、径20動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1948アズワン品番65-7652-83
  • Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    パネルソケット.このAmphenol製のC091D金属パネルソケットには、かん合尻すぼみの溝を確実に密封するためのスチールねじとロックリングが付いています。
    極数8シリーズSignalmateC091定格電圧(V)150定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)メタル動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1946アズワン品番65-7622-69
  • Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たす金属製のねじ山とロックリングを備えています。挿抜回数500回の耐久性EMIシールド、ボディはストレートです
    用途自動化計装配電ロボット認定極数8シリーズsignalmateC091定格電圧(V)100定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーシェルサイズ20mmRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3→6動作温度範囲(℃)-40→100結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
  • Amphenol DINプラグ 8極 オス パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINプラグ 8極 オス パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
    タイプ(シールド/非シールド)シールド極数8シリーズC091A定格電圧(V)100定格電流(A)4DIN(ナンバー)DIN45326保護等級IP40動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型ネジロック実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
    極数8シリーズC091D定格電圧100Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入

    AMPHENOL
    ¥99,980税込¥109,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスケーブルコネクタは 8 極を備えています。定格 400 V、13 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1947極数8アズワン品番65-7650-78コンタクト形状メス
  • Amphenol Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント C091-31W008-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント C091-31W008-1002

    AMPHENOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 56個入 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 56個入

    AMPHENOL
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
    仕様●入数:1トレイ(56個入り)●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0008アズワン品番65-7495-69