カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- SMC(25)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ワルター(13)
- アール・エフ・ヤマカワ(13)
- 渡辺製作所[住設機器](12)
- LION (ライオン事務器)(11)
- グリーンハウス(9)
- TENRYU(天龍製鋸)(7)
- アズワン(6)
- イスカル(6)
- アネスト岩田(5)
- 北陽電機(5)
- ホンダ(5)
- 三菱マテリアル(5)
- 未来工業(5)
- ニシキ工業(5)
- 大阪サニタリー(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ブランドをもっと見る
「dmw」の検索結果

ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, メス, 10 (信号)、3 (電源 / 同軸)極
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:13W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●寸法:52.65 x 12.55 x 14.92mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。